こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
回転抵抗が小さい
材質(車輪)リッチウレタン
質量(g)4150
車輪幅(mm)50
シャフト径(Φmm)20
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11
材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り
最大荷重(kg)510
偏心(mm)50
車輪タイプ単輪
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
回転抵抗が小さい
材質(車輪)リッチウレタン
質量(g)4690
シャフト径(Φmm)20
取付穴径(Φmm)11
取付高H(mm)198
プレート寸法F1×F2(mm)120×120
材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)90/90
最大荷重(kg)510
偏心(mm)50
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
車輪幅(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
ストッパーなし
車輪取付総高H'(mm)198
材質(金具)鋼板
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
材質(ホイール)エラストマー一体
取付穴径(mm)11
最大荷重(kg)450
偏心(mm)45
荷重種別重荷重
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
シャフト緩み止め割ピン仕様
ストッパーなし
軸受種類鋼板製ベアリング入り
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性耐摩耗性
軸受種類鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー
軸受種類鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ単輪
2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車
台車従動輪(TBH型)
構内用運搬車
材質(車輪)ウレタン
ストッパーなし
取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60
取付座厚さt(mm)6
取付座T1×T2(mm)150×120
取付穴径d(Φmm)13
車輪タイプ双輪
2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
用途重量台車
台車従動輪(TBH型)
構内用運搬車
材質(車輪)ウレタン
ストッパーなし
取付座厚さt(mm)9
取付穴径d(Φmm)14
車輪タイプ双輪
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
形状自在
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム
仕様プレート式、自在式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、自在式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-4
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-15
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-5
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ固定式
金具仕上青色亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
仕様自在式、プレート式
トラスコ品番115-4845
材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド
質量(kg)12
車輪幅(mm)50
取付高H(mm)180
取付ピッチY(mm)120
取付穴径P(mm)15
取付座A(mm)200
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)160
取付座B(mm)160
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール
タイプ自在式
金具仕上青色亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)11
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様精密ボールベアリング入
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)
車輪幅(mm)50
表面処理青色亜鉛メッキ
材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール
取付穴径P(mm)11
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン
ベアリングベアリング入り
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
次へ