14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 取付穴径(Φmm)14.2 ベース厚さ(mm)12 取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金具は鍛造品で強度は鋳物の5倍です。 旋回部もスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、高負荷に対してもスムーズな回転と静音性を実現しました。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。 MCナイロン車輪は耐熱・耐寒・耐油・耐摩耗とほとんどの環境に優れていますが、悪路での使用は不向きです。
車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 取付穴径(Φmm)14.2 ベース厚さ(mm)12 取付ピッチ(mm)(P1×P2)(148/111)×(133/100)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9528 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])2940[3000] 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番802-1433 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 偏心(mm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式
1個
54,980 税込60,478
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質(車輪)ウレタン タイプ固定式
1個
45,980 税込50,578
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
68,980 税込75,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
57,980 税込63,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転 ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)キャストナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパー回転ストッパー
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
77,980 税込85,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)高硬度ウレタン 形状プレート式、固定式 材質/仕上(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト 車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 ストッパーなし ベース厚さ(mm)12 取付穴径P(mm)14.2 取付ピッチX×Y(mm)133~148×100~111 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)16.5 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)275 ベアリングボールベアリング 張力(kg)750(スプリング) プレート寸法(mm)175×140(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)100 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
85,700 税込94,270
8日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)