カテゴリ

  • 物流用品(118)
    • プレート式キャスター(118)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(41)
  • ナンシン(5)
  • SISIKU(シシク)(27)
  • 東正車輛(5)
  • イノアック(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(7)
  • TRUSCO(15)
  • オーエッチ工業(4)
  • ゴールドキャスター(2)
車輪径(Φmm)
  • 150(118)
ストッパー
  • あり(43)
  • なし(46)
材質(車輪)
  • ウレタン(24)
  • ゴム(73)
  • フェノール(2)
許容荷重(daN)
  • 20(27)
  • 20.4(2)
  • 160(3)
  • 196(21)
  • 196.1(3)
  • 196.133(1)
  • 200(61)
  • 300(1)
  • 490(1)
車輪幅(mm)
  • 34(2)
  • 35(4)
  • 36(4)
  • 38(1)
  • 40(43)
  • 42(5)
  • 45(25)
  • 50(1)
34・35・36・38・40・42・45・50
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(66)
単輪
取付座(mm)
  • 100×56(1)
  • 112×112(9)
  • 120×120(57)
  • 120×125(3)
  • 120×128(1)
  • 137×93(30)
  • 138×90(1)
  • 138×92(1)
  • 138×93(3)
100×56・112×112・120×120・120×125・120×128・137×93・138×90・138×92・138×93
金具仕上
  • ステンレス(4)
  • ユニクロメッキ(10)
  • 三価ユニクロ(34)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
取付高(mm)
  • 198
  • 125(8)
  • 144(26)
  • 168(14)
  • 174(13)
  • 177(14)
  • 200(23)
  • 235(10)
  • 236~246(16)
  • 240(34)
  • 245(13)
  • 246(11)
  • 250(337)
  • 250~260(32)
  • 252(10)
  • 255(22)
  • 257(10)
  • 260(23)
  • 260~275(10)
  • 305(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 200」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付ゴールドキャスター
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ゴールドキャスター
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付SISIKU(シシク)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ自在式(ダブルストッパー付)
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在SISIKU(シシク)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ自在式
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定SISIKU(シシク)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ固定式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ユーエイキャスター
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式
プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番364-3594材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番362-1541材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)198取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)112~100
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定ユーエイキャスター
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3622材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100
プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3617材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付ユーエイキャスター
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番368-2843材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン質量(g)2600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)38許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式トラスコ品番148-7576材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム質量(g)1880車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120関連資料(0.05MB)取付座B(mm)120
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)トラスコ品番148-7577車輪幅(mm)40ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)94(87取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)取付座A(mm)120関連資料(0.05MB)取付座B(mm)120
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用 TRUSCOブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用TRUSCO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)1.86車輪幅(mm)34取付座A×B(mm)120×120表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用 TRUSCOブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用TRUSCO
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.86車輪幅(mm)34表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
2,898税込3,188
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20 イノアック低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20イノアック
4,798税込5,278
1個
13日以内出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5280グレータイプゴム付車輪車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)20フォーク幅W(mm)56ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11.5金具高さH(mm)123材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)200トッププレート(mm)120/120偏心(mm)45
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定SISIKU(シシク)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定(正方形ピッチ) SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定(正方形ピッチ)SISIKU(シシク)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性のWゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
サイレントスムースキャスターⅠ   JS シリーズ ゴム車輪付  自在 SISIKU(シシク)サイレントスムースキャスターⅠ JS シリーズ ゴム車輪付 自在SISIKU(シシク)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定SISIKU(シシク)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(右) SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在ストッパー付(右)SISIKU(シシク)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在SISIKU(シシク)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク)自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)UWウレタンストッパー回転ストッパー
ステンレスキャスター SUS-K型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-K型ユーエイキャスター
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷から26日以内出荷
車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレスキャスター SUS-J型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-J型ユーエイキャスター
7,898税込8,688
1個
20日以内出荷から27日以内出荷
車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
J型 自在車(ナイロンホイル ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイル ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
21日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5188車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
新型プレスキャスター固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター新型プレスキャスター固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
新型プレスキャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター新型プレスキャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5196車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3060質量(kg)2車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー左ダブルストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)133取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付固定車 150径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付固定車 150径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3071質量(kg)2車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー左回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター左S付固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,898税込4,288
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2984車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー左回転ストッパー付取付高H(mm)198車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
3,598税込3,958
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3061車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)133車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 150径ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付固定車 150径ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3072車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付取付高H(mm)198車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター右S付固定車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番809-2985車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパー右回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら