一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。
GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。
専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン
付属品専用ステム・ナット×1セット
種別重量用キャスター
ストッパーなし
キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)アルミダイカスト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
寸法R(mm)120
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)アルミダイカスト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)アルミダイカスト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット
種別アジャスター付 重量用キャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパー回転ストッパー
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
硬度(HS)75-85
ベアリングニードルベアリング
ストッパーなし
最高使用温度(℃)200
特性耐熱性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
硬度(HS)75-85
ベアリングニードルベアリング
ストッパーなし
最高使用温度(℃)200
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
硬度(HS)75-85
ベアリングニードルベアリング
最高使用温度(℃)200
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-100
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)70
車輪径(Φmm)100
質量(g)200
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)30
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
適合金具UWBS-75~UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB
関連キーワード