124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 荷重種別中荷重 型式固定車 タイプ中荷重用 金具仕上ユニクロメッキ 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)帯電防止ウレタン シャフト径(Φmm)D:20 プレート寸法F1×F2(mm)140×140 偏心E(mm)58 取付穴径d11 取付高H1(mm)250 タイヤ幅(mm)42 自重(g)3720 最大荷重(daN)400 車輪タイプ単輪 タイヤ幅R(mm)42
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー 認定番号14-09-188 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

軸径(Φmm)20 形状自在 金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパーなし 取付穴径d(mm)14 金具幅B(mm)60 偏心E(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 金具仕上ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S 型式419S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

419S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
型式419S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)旋回キャスター J
J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム サイズ200 シャフト径(Φmm)D:20 プレート寸法F1×F2(mm)140×140 偏心E(mm)58 材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り 取付高H1(mm)250 取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105) 自重(g)3910 取付穴径d(Φmm)11
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付 形状自在車W 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ウカイ(岐阜産研工業)固定キャスター K
K型中荷重用固定金具付きのキャスターです
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム サイズ200 シャフト径(Φmm)D:20 プレート寸法F1×F2(mm)151×102 材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り 取付高H1(mm)250 取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63 自重(g)3280 取付穴径d(Φmm)11
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
ストッパーなし 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用 材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入) 形状自在車 金具プレス製自在金具 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 固定車
スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途手押・牽引兼用 材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入) 形状固定車 金具プレス製固定金具 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)ストッパー付旋回キャスター JB
JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。 車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム サイズ200 シャフト径(Φmm)D:20 プレート寸法F1×F2(mm)140×140 偏心E(mm)58 材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105) 自重(g)4120 取付穴径d(Φmm)11
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム サイズ200 シャフト径(Φmm)D:20 プレート寸法F1×F2(mm)151×102 材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63 自重(g)3480 取付穴径d(Φmm)11
1個
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)プレス製キャスター(S型) 自由車
プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
用途手押し台車 搬送台車 設備の足回り ストッパーなし 取付座厚さt(mm)4.5 取付穴径d(Φmm)11
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(R型) 自由車
ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車 塗装台車 台車従動輪 材質(車輪)ウレタン ストッパーなし
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)