406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PMS-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3279 形状自在車 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

PMR-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3244 形状固定車 質量(kg)1.5 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング エスコ品番EA986HY-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷


材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

400SRP-NRB200 Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車200mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GB-200 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)1.1~3.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様) 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-13 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)50 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GA-200 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)0.9~2.8 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986LD-200 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA98° 寸法d(mm)20 全高(mm)235 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986LC-200 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA98° 寸法d(mm)20 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)3.2 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)245 耐荷重(kg)1250 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)60 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986LM-200 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング エスコ品番EA986JB-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-200 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KY-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(g)19900 車輪幅(mm)80 寸法d(mm)45 全高(mm)280 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
226,000 税込248,600
翌日出荷

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KX-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(g)13600 車輪幅(mm)80 寸法d(mm)45 全高(mm)280 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)255×200(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
122,000 税込134,200
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)235 耐荷重(kg)100 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~80
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ 仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HH-1 材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-15 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-5 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無 エスコ品番EA986HP-200 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)4.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1808 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)3.06 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1875 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)3.41 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)16.5 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)275 ベアリングボールベアリング 張力(kg)750(スプリング) プレート寸法(mm)175×140(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)100 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
85,700 税込94,270
8日以内出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HG-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2 車輪幅(mm)50 寸法d(mm)20 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)48 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HH-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)50 寸法d(mm)20 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)48 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 金具仕上ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)