重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。
車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。
仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番814-3296
質量(g)6447
タイプ自在ストッパー付
車輪幅(mm)50
表面処理三価クロム化成処理
旋回半径(mm)163
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
取付高H(mm)246
偏心E(mm)58
取付ピッチY(mm)100~112
取付穴径P(mm)13
取付座A(mm)140
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)140
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。
仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番338-2677
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)50
旋回半径(mm)163
穴径d(Φmm)16.1
取付高H(mm)246
ボス幅B(mm)50
偏心E(mm)58
取付ピッチY(mm)100~112
取付穴径P(mm)13
取付座A(mm)140
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)140
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)150×105
車輪No.502BPS-CR200
ストッパーなし
取付高H(mm)246
車輪径D(Φmm)200
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.502BPS-CU200
旋回半径(mm)163
ストッパーなし
偏芯E(mm)58
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車
形状自在車S
車輪幅(mm)50
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.502BPS-CR200
旋回半径(mm)163
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)246
偏芯E(mm)58
車輪径D(Φmm)200
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3530
最大荷重(daN)500
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3140
最大荷重(daN)500
タイヤ幅R(mm)34
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3680
最大荷重(daN)500
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3140
最大荷重(daN)500
タイヤ幅R(mm)34
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3680
最大荷重(daN)500
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ストッパーなし
ストッパー回転ストッパー
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム
材質ゴム
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。
材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム
ストッパーなし
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。
材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム
ストッパーなし
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
偏心E(mm)-
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
荷重種別中荷重
型式USB-K型固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)鋳鉄
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。
ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
材質(車輪)ゴム
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鋳鉄
関連キーワード