169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノアックプレス製ウレタンキャスター
エコ商品
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式 形状ログラン 自在式(左側ストッパー付) 荷重種別軽荷重/中荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5 最大荷重(kg)300 偏心(mm)45
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノアックプレス製ゴムキャスター
エコ商品
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 ストッパーなし 材質(カバー)鋼板 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状固定車 偏芯(mm)- 材質(金具)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスターステンレス 300SR・固定車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式300SR固定 車輪幅(mm)44 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)150×105 車輪No.429S0S-N200 ストッパーなし 取付高H(mm)250 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンマーキャスターステンレス 300S・自在車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式300S自在車 車輪幅(mm)44 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.429S0S-N200 旋回半径(mm)156 ストッパーなし 偏芯E(mm)55 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2701 形状固定車 質量(kg)2.36 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)150×105 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式319S自在車 車輪幅(mm)44 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.429S0S-N200 旋回半径(mm)156 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)55 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2689 形状自在車 質量(kg)3.13 車輪幅(mm)44 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.429S0S-NRB200 旋回半径(mm)156 ストッパーなし 偏芯E(mm)55 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

イノアックプレス製ウレタンキャスター
エコ商品
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式 ストッパーなし 材質(カバー)鋼板 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5
1個
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付 形状自在車W 荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付 形状自在車W 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノアックプレス製ゴムキャスター
エコ商品
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 形状固定式(安全カバー付き) 材質(カバー)鋼板 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2743 形状自在車S 質量(kg)3.5 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付 形状自在車W 荷重種別中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イノアックプレス製ウレタンキャスター
エコ商品
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式 材質(カバー)鋼板 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5
1個
7,198 税込7,918
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車S 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
車輪幅(mm)64 取付座A×B(mm)184×134 取付穴径(Φmm)13 ベース厚さ(mm)10 取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型
エコ商品
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルネセイコウワーキングキャスターロー
エコ商品
座面は高級感がある耐久性に富んだインテグラルスキンウレタン。キャスターの間隔を拡げることで、着座&座ったまま移動の安定感を向上させました。
用途ガレージチェアーに。オフィスや床を相手にする作業にも。仕事で、趣味で、様々なシーンで活躍します。 材質インテグラルスキンウレタン/スチールパイプ 耐荷重(kg)100 キャスターあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 80kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 135mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。ポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。 プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。 操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。ポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。 プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。 操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 100mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。ポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。 プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。 操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 80kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 135mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。ポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。 プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。 操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷