材質(車輪)セミニューマチック
トラスコ品番112-9356
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])98[100]
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-2
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)65
全高(mm)250
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
左ストッパー付
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ストッパーあり
車輪タイプ空気入り
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HG-220
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2.7
車輪幅(mm)65
寸法d(mm)20
全高(mm)250
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HH-220
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)3
車輪幅(mm)65
寸法d(mm)20
全高(mm)250
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ空気入り
関連キーワード