16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)熱可塑性ゴム 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング ストッパーなし 最高使用温度(℃)200 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KD-420 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)17.4 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)30 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート) 空気圧力(MPa)7(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
111,200 税込122,320
8日以内出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-420 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)19.1 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)30 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)7(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
148,900 税込163,790
翌日出荷

車輪径(Φmm)210 車輪幅(mm)50 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)52 使用ベアリング204B(鋼板製) 許容荷重(daN)80 適合タイヤバルブTR87 ホイル外径(mm)120 ホイル内径(mm)99 ホイル外幅(mm)38 ホイル内幅(mm)30 車輪タイプ空気入り
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)175 車輪幅(mm)40 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)52 使用ベアリング204B(鋼板製) 許容荷重(daN)80 適合タイヤバルブTR87 ホイル外径(mm)120 ホイル内径(mm)99 ホイル外幅(mm)38 ホイル内幅(mm)30 車輪タイプ空気入り
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様プレーンベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MV-301 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MV-12 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
9,510 税込10,461
翌日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA986MX-420 材質リム:スチール製 軸径(Φmm)30 長さ(mm)90(ハブ) 許容荷重(kg)650 車輪径(Φmm)420 質量(g)8300 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層) 車輪幅(mm)115 耐熱温度(℃)-30~80 圧力(kPa[psi])[102](タイヤ) 車輪タイプ空気入り
1個
44,200 税込48,620
翌日出荷

エスコ品番EA986MX-530 材質リム:スチール製 軸径(Φmm)35 長さ(mm)120(ハブ) 許容荷重(kg)1300 車輪径(Φmm)536 質量(g)16600 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層) 車輪幅(mm)165 耐熱温度(℃)-30~80 圧力(kPa[psi])[102](タイヤ) 車輪タイプ空気入り
1個
88,600 税込97,460
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MV-22 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

仕様ローラーベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MV-131 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
軸径(Φmm)20 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 車輪タイプ空気入り
1個
8,140 税込8,954
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボールベアリング、エアー入 エスコ品番EA986MW-301 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ) 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

エスコ品番EA986MW-12 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

空気入タイヤです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)