22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ハンマーキャスターキャスター
エコ商品
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)120~110 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120~110 偏芯E1~E2(mm)30~33 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーキャスタークッションキャスター
車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120~110 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.429E-BLB100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.6 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 車輪幅(mm)27 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.434E-FR100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。 車輪幅(mm)27 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンマーキャスター940BEA・940SEA
車輪幅(mm)27 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 940ER・935ER
車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 940BBE・935BBE
車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 仕様導電ウレタン車輪付 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯E1~E2(mm)30~33 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 935SEA・935BEA
車輪幅(mm)27 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.6 取付高H1~H2(mm)143~135 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-17 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)40 車輪幅(mm)14 寸法A(mm)38 寸法E(mm)10 寸法B(mm)32 寸法X(mm)30 寸法P(mm)4.2 寸法Y(mm)24 ストッパーなし 寸法R(mm)27 全高H(mm)42 車輪径D(Φmm)32
1個
165 税込182
翌日出荷

STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)30×24 取付座A×B(mm)38×32 車輪No.25N ストッパーなし 取付穴径P(mm)4.2 偏芯E(mm)11 アズワン品番65-1863-07 自重(g)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
109 税込120
15日以内出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式G型自在車 タイプナイロン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)