こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
型式420BBS自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状旋回式
型式420E自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
自在車420SK・413SKと併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状固定
型式420SKR自在車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ゴム
形状自在
型式420EK自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)
形状自在
型式420MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
RoHS適合品です。
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
車輪幅(mm)25
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
形状旋回式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥53~
税込¥58~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール車
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込ボスタイプ
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.428S-PH65
旋回半径(mm)63
ストッパーなし
偏芯E(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付方式差込ボスタイプ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付方式差込ボスタイプ
ストッパーなし
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)強化ナイロン一体車輪
トラスコ品番814-3618
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)21
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
旋回半径(mm)30
ストッパーなし
偏芯E(mm)12
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
型式420A自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
タイプツバ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
型式420EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)52
適合スパナ21×23
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
型式420SRP固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ