1,560件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2468 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
13日以内出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式G型自在車 タイプナイロン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LG型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
349 税込384
13日以内出荷

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)20 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61 偏芯C(mm)19 旋回半径A(mm)49 平径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61 取付穴ピッチb(mm)26×26 偏芯C(mm)19 旋回半径A(mm)49 取付穴径P(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)38×38
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61 取付穴ピッチb(mm)26×26 偏芯C(mm)19 旋回半径A(mm)58 取付穴径P(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)38×38
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61 偏芯C(mm)19 旋回半径A(mm)58 平径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色 材質PE 荷重種別超重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm)(推奨)75 材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
1個
359 税込395
当日出荷

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式SG型自在車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GP
エコ商品
固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)420 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)90 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)16 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50K
エコ商品
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 質量(g)300 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)91 プレート幅(mm)68 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチW1(mm)48
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 仕様旋回式 形状自在車 型式405P自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスタープレートキャスター
エコ商品
材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪
1個
129 税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GN型
エコ商品
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付け方法ねじ込み 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)16 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)PLNキャスター PLN50P型
エコ商品
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)220 車輪幅(mm)14 ストッパーなし 取付け方法プレート 取付高H(mm)71 プレート長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)30
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入 濃い緑色(車輪) ストッパーなし 寸法H1(mm)32 取付穴径(Φmm)8.5 寸法H2(mm)55 偏心E(mm)12 寸法F1(mm)118 寸法F2(mm)118 軸径D(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法P1×P2(mm)94×94 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)50 車輪取付幅B(mm)32 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm)(推奨)75 材質(本体)PP 質量(g)50 寸法A(mm)85 寸法D(mm)85 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)33 寸法C(mm)59 寸法F(Φmm)5 材質(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
欠品中

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型
エコ商品
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金 取付穴径(Φmm)6.5 取付け方法プレート 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)