29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式G型自在車 タイプナイロン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EX自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
材質車輪ナイロン
1個
72 税込79
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 材質車輪ナイロン ストッパーなし
1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EX
金具仕上クロームメッキ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
579 税込637
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

栃木屋固定型キャスター
エコ商品
部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
99 税込109
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状自在車S 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
709 税込780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(固定車)
エコ商品
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車 仕様プレート式、固定車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119 税込131
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車 トラスコ品番364-0465 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)46×38 取付高H(mm)50 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)5.3 許容荷重(N)280 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)28 車輪径D(Φmm)38 取付ピッチX(mm)36
1個
179 税込197
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-18 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)75 車輪幅(mm)16 寸法A(mm)46 寸法E(mm)12 寸法B(mm)38 寸法X(mm)36 寸法P(mm)5.3 寸法Y(mm)28 ストッパーなし 寸法R(mm)32 全高H(mm)50 車輪径D(Φmm)38
1個
245 税込270
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-8 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)50 車輪幅(mm)16 寸法A(mm)46 寸法B(mm)25 寸法X(mm)36 寸法P(mm)4.2 寸法Y(mm)15 全高H(mm)50 車輪径D(Φmm)38
1個
165 税込182
翌日出荷

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車 トラスコ品番364-0488 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)46×38 ストッパーあり 取付高H(mm)50 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)5.3 許容荷重(daN)28 車輪径D(Φmm)38 取付ピッチX(mm)36
1個
219 税込241
翌々日出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋ポリアミド製固定型
エコ商品
デザイン性に優れたキャスターです。
用途OA機器・商品棚・ケース等 材質SPCC、PA 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート(黒)、ブラック、ライトブルー、マルーン RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)