98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式320SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式320SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定 型式固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式 取付穴径P(mm)11
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MK自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(固定)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車S(トータルロック) 車輪幅(mm)32 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在車320S・315Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式320SR固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター 920MK・915MK ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターキャスター 920MK・915MK
車輪幅(mm)32 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 505SK
金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420MKR・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 軸長L(mm)300 ねじ寸法TΦ35×4山/1” RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 420MKR
車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
エコ商品
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 型式505SK自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 軸長L(mm)100 軸径T(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

920MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパーなし 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)32 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)35 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷

ハンマーキャスターキャスター 420MK・415MK
車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(固定)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番362-9102 形状自在式 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 取付高H(mm)132 許容荷重(daN)90 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 取付穴径P(mm)11 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7275 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)144 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 取付座A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)67~74 取付座B(mm)95
1個
19,980 税込21,978
当日出荷