45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様自在 エスコ品番EA986PN-116 質量(kg)0.19 全高(mm)66 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-40/70 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)21
1個
1,040 税込1,144
翌々日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-50 長さ(mm)22.5(ハブ) 質量(kg)0.23 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 差し込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン タイプ脱着式、差し込み式 ストッパーなし
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.182 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-11 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 取付高(mm)69 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GH-1 長さ(mm)22.5(ハブ) 質量(kg)0.23 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング ねじ寸法(mm)M10×30 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 オフセット25 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 材質ナイロン タイププレート ストッパーなし
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(後ストッパー)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-21 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.253 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 仕様ストップ付き 材質ナイロン タイプボルト ストッパーあり
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート 材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート 透明 ストッパーなし
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

障害物を巻き込みにくく、子供にも安全なキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ポリウレタン 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 車輪幅(mm)54 ストッパーあり 車輪径D(Φmm)50
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。
用途耐久性の高い小物運搬具向け。 車輪幅(mm)23 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)24 取付穴径P(mm)6 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)54
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。
用途耐久性の高い小物運搬具向け。 トラスコ品番161-0534 質量(g)304 車輪幅(mm)23 取付高H(mm)84 取付ピッチY(mm)24 取付穴径P(mm)6 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)54
1個
699 税込769
翌日出荷

車輪・キャスターシリーズ
材質(車輪)6ナイロン 材質6ナイロン 取付穴径(Φmm)5 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
95 税込105
60日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロン ストッパー回転ストッパー付き キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)ラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質本体:スチール、車輪:ラバー 取付平付プレート 仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
1個
2,398 税込2,638
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)ラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質本体:スチール、車輪:ラバー 取付平付プレート 仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
2,088 税込2,297
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質スチール 形状固定車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
419 税込461
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
349 税込384
翌日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番255-9068 質量(kg)0.24 車輪幅(mm)19 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)48/38 取付穴径P(mm)6.3 材質(金具)スチール
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなし ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番255-7484 質量(kg)0.16 取付座A×B(mm)55×55 取付高H(mm)69 取付ピッチY(mm)44/38.5 取付穴径P(mm)6.3 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)44/38.5
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA) 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付ネジ込みピン 金具仕上亜鉛メッキ 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー ストッパーあり 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング 材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム 取付平付プレート 仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番255-9056 質量(kg)0.26 取付座A×B(mm)60×60 取付高H(mm)69 取付ピッチY(mm)48/38 取付穴径P(mm)6.3 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)48/38
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番256-2211 質量(kg)0.23 車輪幅(mm)19 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,698 税込1,868
60日以内出荷

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番256-0625 質量(kg)0.21 車輪幅(mm)19 金具仕上光沢亜鉛メッキ ねじ径M10 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
60日以内出荷

スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用 軸長L(mm)14 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1台
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)