一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番440G、440R
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)205
車輪径(Φmm)200
質量(g)1300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-250
軸径(Φmm)25
長さ(mm)65(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
質量(g)1100
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
エスコ品番EA986MV-200
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)75
車輪径(Φmm)200
質量(g)500
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-20~60
車輪タイプ空気入り
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-200
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)600
車輪径(Φmm)200
質量(g)800
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-180
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)170
車輪径(Φmm)180
質量(g)1000
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
回転抵抗が小さい
材質(車輪)リッチウレタン
質量(g)4150
車輪幅(mm)50
シャフト径(Φmm)20
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11
材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り
最大荷重(kg)510
偏心(mm)50
車輪タイプ単輪
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
KH型重荷重用固定金具付きのキャスターです。
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
材質(車輪)リッチウレタン
質量(g)2730
シャフト径(Φmm)20
取付穴径(Φmm)11
取付高H(mm)198
プレート寸法F1×F2(mm)140×96
材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)100/56
最大荷重(kg)510
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
エスコ品番EA986MJ-250
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)25
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)250
質量(g)1700
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
車輪径(Φmm)160
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
耐熱温度(℃)-30~80
エスコ品番EA986MH-125
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)125
質量(g)1000
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-180
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)170
車輪径(Φmm)180
質量(g)1600
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)60
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-175
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)175
質量(g)600
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-150
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)400
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状固定車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-200
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)1500
車輪径(Φmm)200
質量(g)1300
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-7
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10
材質ナイロン6
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-175
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)175
質量(g)1000
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)600
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,230
税込¥9,053
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-150
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)800
車輪径(Φmm)150
質量(g)700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-8
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-200
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
エスコ品番EA986SB-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
エスコ品番EA986M-250
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)550
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ