26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良い、丈夫な双輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)65
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 自動車部品等の運搬台車に最適です。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状固定 金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパーなし 取付穴径d(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)ソリッドラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止 材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー 金具仕上亜鉛メッキ 仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)ソリッドラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止 材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー 金具仕上亜鉛メッキ 仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(SBR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)50 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン トラスコ品番123-5595 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 偏心(mm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)熱可塑性ゴム 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング ストッパーなし 最高使用温度(℃)200 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)熱可塑性ゴム 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング 最高使用温度(℃)200 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,898 税込7,588
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム ベアリングベアリング入り
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタン ベアリングベアリング入り
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴム ベアリングベアリングなし
1個
719 税込791
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ダクタイル
1個
4,598 税込5,058
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-250 軸径(Φmm)25 長さ(mm)65(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 質量(g)1100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷