129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 取付方式平付旋回 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-13 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約345 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパーなし
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-12 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.322 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)26 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.425S-R75 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,088 税込2,297
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番376-7018 形状自在車S 材質(車輪)エラストマー車 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429G-L 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷


構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車 型式420SA自在車 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413SA自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番437-2514 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.5 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)92×92 ストッパーなし 取付高H(mm)98 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)66 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様プレート式、自在式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
形状自在 型式413SK自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車 型式400S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式420S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車)
ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)105×80 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.6 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式315S自在車 車輪幅(mm)26 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式420MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)