625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ゴム 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-41 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 ベアリング有り ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-31 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
1,980 税込2,178
翌々日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-71 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無無し 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-81 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm)32 適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm)36 許容荷重(daN)80 車軸径d(mm)10 材質(ホイール)アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム 車輪幅(mm)27 ボス幅(mm)32 使用軸受ラジアルベアリング 車軸径(mm)8.0 許容荷重(N[kgf])600[61.2]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)95×71 寸法(A×B)(mm)63×40 アズワン品番64-7986-65
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静音、床にやさしい、静かな走行音が求められる環境に適しています、タイヤに弾力が有る為、繊細なものを運ぶ用途にもおススメ
1個ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。
車輪幅(mm)32 ストッパーなし 最大荷重(N)3530 取付穴径(Φmm)9 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)470 最大荷重(daN)60 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)420 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)440 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)490 最大荷重(daN)80 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)420 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)360 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)440 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)550 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)390 最大荷重(daN)70 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)550 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)470 最大荷重(daN)80 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)70 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)70 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)410 最大荷重(daN)70 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8731-32
1個
2,498 税込2,748
17日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)480 最大荷重(daN)60 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)370 最大荷重(daN)100 タイヤ幅R(mm)32
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)480 最大荷重(daN)80 タイヤ幅R(mm)32
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)460 最大荷重(daN)70 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)400 最大荷重(daN)70 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

関連カテゴリ