90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)420 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)420 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)550 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)550 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)470 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)24
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)430 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)24
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)430 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)560 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)470 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)24
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)430 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)26
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)MCナイロン シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)450 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)26
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)560 最大荷重(daN)120 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、自在式 形状自在車 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、固定式 形状固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)
ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)
ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,591 税込1,750
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(FFシリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,910 税込3,201
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 形状自在車S 穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入) 取付プレート式固定 質量(g)440 車輪幅(mm)32 ストッパー 始動力(daN)11.52 アズワン品番64-4286-22 取付穴径P(Φmm)9.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,349 税込1,484
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

仕様プレート式 形状自在車 荷重種別中荷重 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付穴径P(Φmm)11.0 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様プレート式 形状固定車 荷重種別中荷重 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状自在車S 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 穴径P(Φmm)11 偏芯E(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様プレート式 形状自在車S 荷重種別中荷重 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付穴径P(Φmm)11.0 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式
エコ商品
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)