80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 材質(本体)樹脂(ナイロン) 取付方式平付固定 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状固定車 偏芯(mm)- 材質(金具)鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム 取付穴径P(mm)11 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に 材質(車輪)高反発ウレタン 取付方式プレート式固定 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)115×80 寸法(A×B)(mm)80×45 アズワン品番64-7986-66
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様100径射出ウレタン車輪 材質(本体)スチール 車輪幅(mm)32 コード175-8181 取付ピッチY(mm)45 許容荷重(N)180 取付座A(mm)115 アズワン品番64-8643-55 取付穴径P(Φmm)11 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)80
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

静電気防止キャスター 固定 ゴム車 ナンシン CADデータあり
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
材質(車輪)ゴム、イエロー 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状固定 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
979 税込1,077
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5684 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
20日以内出荷

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5781 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
26日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5561 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパーなし 取付高H(mm)144 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番361-9889 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)144 取付座(mm)115×80 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)80
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3068 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパー右回転ストッパー付 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番809-2980 質量(g)845 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパー左回転ストッパー付 取付高H(mm)144 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番809-2981 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパー右回転ストッパー付 取付高H(mm)144 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
14日以内出荷

SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3067 質量(g)865 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパー左回転ストッパー付 取付高H(mm)144 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適 材質(車輪)ゴム 仕様固定キャスター 材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム 形状固定車 車輪幅(mm)38 偏芯E(mm)-
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)