59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター419F0Sキャスター
金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 400F0S
金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

400SRP-WR100 400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)
エコ商品
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)34 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)108×108 車輪No.425S-WR100 ストッパーなし 取付高H(mm)140 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

400S・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター400S・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
エコ商品
形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)
エコ商品
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 400FAS
金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

400SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)34 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)108×108 車輪No.425S-WR100 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム(B入)車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400SR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
エコ商品
取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
799 税込879
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
799 税込879
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,998 税込2,198
60日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ ねじ径M12 材質(金具)スチール
1個
1,798 税込1,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面に汚しにくいグレー車輪を使用しています。
材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3228 形状固定車 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)104×110 ストッパーなし 取付高H(mm)190 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,398 税込2,638
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り) タイプ固定式 取付穴径P(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番809-3491 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1600 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)