37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 金具仕上ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付 形状自在車W 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付 形状自在車W 荷重種別中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)F1×F2:108×108 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-73 質量(kg)2 車輪幅(mm)36 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
799 税込879
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン タイプ固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-83 質量(kg)2.1 車輪幅(mm)36 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 耐荷重(kg)250 ベアリング有り(ダブルストッパー) ストッパー有り 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)ゴム 材質(金具)スチール
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,798 税込1,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
999 税込1,099
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,398 税込2,638
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 取付座A×B(mm)103×85 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)80/77
1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
3,198 税込3,518
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
3,898 税込4,288
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 表面処理光沢亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ウレタン・スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様中荷重用 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.5 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール 荷重種別重荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパー 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)