8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスタークッションキャスター
車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120~110 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.429E-BLB100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 車輪幅(mm)27 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.434E-FR100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。 車輪幅(mm)27 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 940ER・935ER
車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 940BBE・935BBE
車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪No.429E-BLB100 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.6 取付高H1~H2(mm)143~135 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)