重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
形状固定車
車輪幅(mm)40
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)三価ユニクロ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
仕様旋回:固定
タイププレート式
車輪幅(mm)40
キャスターベアリング入り
寸法W(mm)158
ストッパーなし
プレート寸法F1×F2(mm)130×130
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
車輪幅(mm)35
金具鋼板製
車輪径D(Φmm)150
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた導電性能で静電気を放出します。
静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。
静電気による災害を防止します。
粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。
体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
形状自在
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ベアリングダブルベアリング
偏芯E(mm)40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在
型式J2K型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー旋回ストッパー付
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)MCナイロン(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
形状自在
型式J2K型自在車
車輪幅(mm)40
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー旋回ストッパー付
偏芯E(mm)40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。
材質ナイロンホイールウレタン車
質量(kg)28.6
色【コーナーガード】黄色
径(Φmm)Φ150
最大積載量(kg)1500
内寸幅(mm)745
車輪6
高さ内寸(mm)250
長さ外寸(mm)1230
長さ内寸(mm)1200
外寸法・幅(mm)775
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。
材質ナイロンホイールウレタン車
質量(kg)24.9
色【コーナーガード】黄色
サイズΦ150
最大積載量(kg)1000
内寸幅(mm)745
車輪4
高さ内寸(mm)250
長さ外寸(mm)1230
長さ内寸(mm)1200
外寸法・幅(mm)775
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)350
高さ(mm)795~802
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)605
消費電力(W)0.03
電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)DC6
計量皿寸法(mm)350×500
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式デジタル
電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
関連キーワード