73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 寸法a(mm)8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハイロジック双輪キャスター
シンプルでスタンダードなキャスター
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 車輪タイプ双輪 耐荷重(kg/個)60
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋抗菌キャスター
エコ商品
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等 材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様) 材質PA、エラストマー(抗菌仕様) 部品名称本体、車輪 寸法W1(mm)(47) 寸法W2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 形状自在車T 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型
エコ商品
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法E1(mm)- 寸法E2(mm)- 付加機能ロック機構なし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター NB型
エコ商品
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 付加機能ロック機構付 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスターT型
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TFW型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入) 形状自在 型式750A自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 旋回半径(mm)105 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)38 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)43 耐荷重(N)490 偏心(mm)14 車輪タイプ双輪
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 耐荷重(N)490 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)43 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)14 車輪タイプ双輪
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ガイカスト 車輪幅(mm)44 寸法C(mm)17 最大荷重(N)1471 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等 材質(車輪)PA、エラストマー 材質PA、エラストマー 部品名称本体、車輪 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 各種デザインワゴンに。 材質(車輪)ウレタン ベアリングなし ストッパーなし 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)