ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)3.2
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.6
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)2
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)2.9
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.3
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)120~110
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
用途ショッピングカートのキャスターに。
特性静音
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
旋回半径(mm)120~110
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
形状自在車
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
偏芯E1~E2(mm)30~33
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロムメッキ、(車輪)ナイロンホイールゴム
車輪幅(mm)27
車輪タイプ単輪
高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入)
取付ねじ込み式
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーストッパー付
スパナB
ステム径(Φmm)M12×P1.75
偏心E(mm)34
許容荷重(N)600
始動力(daN)3.6
旋回始動力(daN)25.2
旋回半径R(mm)85
アズワン品番64-4285-10
ステム長(mm)25
取付ナット19mm
ストッパー仕様S-2
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)
仕様ストッパー付
形状自在車S
車輪幅(mm)27
ストッパーシングルストッパー
特性静音
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
ストッパー回転ストッパー付
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
材質(車輪)エラストマー(B入り)
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
偏心E(mm)32
軸長L(mm)25
ねじ寸法TM12×P1.75
特性静音
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様ねじ込み式
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)
仕様ねじ込み式
形状自在車S
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途軽量運搬用。福祉医療機器に。各種デザインワゴンに
軸径(Φmm)6
寸法(mm)標準:ネジ径M12×ピッチP1.75×長さ35、オプション:UNFネジ径1/2×ピッチ20山×長さ20、WITネジ径3/8×ピッチ16山×長さ14
許容荷重(kg)最大30
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)Rゴム
取付高(mm)89-83
リム幅(mm)27
金具自在旋回
荷重(kg)緩衝荷重:~40
材質(金具)スチール
自重(kg)0.38
車輪取付幅(mm)34
最大許容荷重(N)290
偏心(mm)23~27
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-6409
材質金具:ステンレス
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
取付高H(mm)95
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式
車輪幅(mm)27
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-8048
材質金具:ステンレス
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
特性静音
車輪タイプ単輪
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン
型式315EA自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード