80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式420MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 形状自在車 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(B入)車 材質スチール(三価クロム化成処理) 寸法(mm)スパナ:23 取付ネジ込み タイプストッパーなし ねじ径M12×1.75mm 旋回半径(mm)69 取付高H(mm)106 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)30
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番814-2428 形状自在 (トータルロック付) 型式415MA自在車 ブレーキ無し 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.434MB-RB 旋回半径(mm)69 寸法V(mm)108 ねじTM12×1.75 軸長L(mm)20 偏芯E(mm)30
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9503 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム 質量(g)320 タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)35
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入) 取付ねじ込み式 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーストッパー付 スパナB ステム径(Φmm)M12×P1.75 偏心E(mm)34 許容荷重(N)600 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)25.2 旋回半径R(mm)85 アズワン品番64-4285-10 ステム長(mm)25 取付ナット19mm ストッパー仕様S-2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)27 ストッパーシングルストッパー 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン エスコ品番EA986PA-50 サイズM12×22(ねじ) ピッチ1.75 車輪幅(mm)49 対辺(mm)17 偏芯(mm)17 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
650 税込715
翌日出荷

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ねじTM12
1個
459 税込505
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 ストッパー回転ストッパー付 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ST型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で 材質(車輪)エラストマー(B入り) 車輪幅(mm)27 ストッパーなし 偏心E(mm)32 軸長L(mm)25 ねじ寸法TM12×P1.75 特性静音 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ET型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) ストッパー回転ストッパー付 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入) 仕様ねじ込み式 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2909 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーなし キャップナイロン(黒) 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.01MB) 車輪タイプ双輪
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
仕様ねじ込み式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
479 税込527
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)