94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 寸法a(mm)8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

栃木屋抗菌キャスター
エコ商品
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等 材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様) 材質PA、エラストマー(抗菌仕様) 部品名称本体、車輪 寸法W1(mm)(47) 寸法W2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 形状自在車T 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TFW型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター N型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスターT型
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン 寸法a(mm)10 ストッパーダブルストッパ付 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)110 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター MFD型
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター NA型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 許容荷重(kg)100 寸法a(mm)10 ストッパーなし 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)110 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)66 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付) 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 ストッパーなし 偏芯E(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)