7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックなワイド90cmタイプ。 ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク。キャスター付きで移動もカンタンです。
幅(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)700 材質天板/MDF PVC貼り、フレーム/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン 質量(kg)11.2 キャスターあり 本体質量(kg)11.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700 材質(天板)MDF PVC貼り 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700 総耐荷重(kg)30
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単な、キャスター付きのシンプルなデスクです。 奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
高さ(mm)700 幅(mm)約900 奥行(mm)600 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)約11 耐荷重(kg)約30 キャスターあり 天板耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×600×700 保証期間1年 天板厚さ(mm)16 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700 総耐荷重(kg)30 アジャスターなし
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

キャスター付で移動が簡単です。
エスコ品番EA954HC-73 材質天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール 幅(mm)900 高さ(mm)700 奥行(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

リフレッシュコーナーからミーティングにまで多目的に使えるオフィスデスクです。
材質天板:18mm厚低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチールパイプ粉体塗装(ホワイト) 高さ(mm)720 キャスターあり 機能配線穴あり 2018年トラスコ掲載ページ10 0050
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番301-2468 種別完成品 材質スチール タイプ立ち作業用 種類キャスター付 引出し内寸法(mm)380×420×110 扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)845×570×680
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番301-2476 種別完成品 材質スチール タイプ立ち作業用 種類キャスター付 引出し内寸法(mm)380×420×110、(深型)370×420×328 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)415×570×680
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

サンワダイレクトデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。 昇降範囲は683~1070mmです。 天板はきれいなホワイト色を採用。 脚フレーム後方にはキャスターを装着。 簡単な移動ができます。 脚フレーム前方はアジャスターを装着。 床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。 (降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます) 作業台として使用することもできます。 注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。 天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。 天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 寸法t(mm)(天板)15 耐荷重(kg)10 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 高さ調整範囲(mm)683~1070 昇降方式ガス昇降式 総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4.5 組立人数1
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)