2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)16
仕様DIN 66399機密レベルP-5
質量(kg)6.2
定格電圧(V)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471
機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)10
運転音(dB)約52(極静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数6(75gsm/A4)
アズワン品番65-1795-25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
作業台の高さに合わせて座高さをレバーワンタッチで簡単に調整できます。座面が360度回転するので、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えることができます。キャスター付きで座ったままの移動が可能です。
材質ポリウレタン/スチールパイプ
幅(mm)500
質量(kg)5
色ブラック/ブラック
奥行(mm)480
耐荷重(kg)80
座高(mm)430~560
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。
60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。
最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。
4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。
キャスター付き。
色ホワイト
キャスターあり
騒音値(dB)58
連続使用時間(分)60
細断幅クロスカット(mm)4×12
ダストボックス容量(L)32
細断速度85枚/分
最大細断枚数A4×12枚
アズワン品番65-1795-20
細断形状極細マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580
細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚まで
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
関連キーワード