レイアウト変更が簡単な、キャスター付きのシンプルなデスクです。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
高さ(mm)700
幅(mm)約1200
奥行(mm)600
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)約13.7
色ホワイト
耐荷重(kg)約30
キャスターあり
天板耐荷重(kg)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×600×700
材質(天板)木(メラミン化粧板)
保証期間1年
天板厚さ(mm)16
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
広く使えるワイド120cmタイプ。
ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク。キャスター付きで移動もカンタンです。
幅(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)700
材質天板:MDF/PVC貼り、フレーム:スチール/粉体焼付塗装、キャスター:ナイロン
質量(kg)14.5
耐荷重(kg)30
キャスターあり
本体質量(kg)14.5
材質(天板)MDF PVC貼り
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)30
仕様引き出し付き
高さ(mm)700
材質(本体)スチール
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板、スチール
天板厚さ(mm)25
オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクのキャスター仕様です。
天板が薄くて(12mm)頑丈!スペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。
天板中央に配線機能付き
A3サイズの収納が可能な引出し、コンセントもオプションでご用意しています。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、配線キャップ:アルミ、キャスター:ナイロン樹脂
幅(mm)1200
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
キャスターあり
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
デスク上を広く快適に!デスク周り収納に便利な1台!多機能デスクサイドテーブル兼デスクサイドワゴンです!。デスク横や対面式デスクの間に設置すれば、パソコン本体の収納やディスプレイ設置に利用できます。デスク上を広く使用できるため、作業効率アップに貢献!。天板には配線穴(配線孔)付!配線コードをすっきりまとめることができます。天板下には、天板高さ調整用のアジャスター付!高さH698~720mmの間で高さ調整が可能です。従来のデスク高さH700、近年スタンダードなデスク高さH720、どちらのデスクにも対応します!。天板は持ち上げるだけで取り外し可能!配線が簡単・楽にできます。足元にはキャスター付きで、手軽に動かせます。レイアウト変更や配線メンテナンスが楽にできます。本体カラーはオフィスホワイト色。白色は色馴染みがよく、設置場所を選びません。
用途デスク周り収納棚、デスクサイドテーブル、デスクサイドワゴン、デスクサイドラック、パソコン台・ディスプレイ台として。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)698~720
奥行(mm)350
キャスター40Φ自在ナイロン双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパー無2個)
天板耐荷重(kg)35
棚板耐荷重(kg)20
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)96(自重含む)
関連キーワード