一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム
材質スチール
形状固定
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等
金具仕上ステンレス
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴径P(mm)9
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
仕様固定車
材質(本体)スチール
軸長(mm)38
ストッパーなし
適合パイプ外径(Φmm)24
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-2
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.265
車輪幅(mm)25
全高(mm)100
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986PT-2
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986PT-93
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
仕様固定
エスコ品番EA986PT-3
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52
質量(g)約230
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU
取付座A×B(mm)70×60
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)8
取付ピッチX(mm)55
仕様固定
材質金具:スチール、 車輪:ナイロン
車輪幅(mm)25
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
全高(mm)80
A×B(mm)70×47
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-5
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.615
車輪幅(mm)25
全高(mm)161
耐荷重(kg)100
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
材質スチール
形状固定車
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-80
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-141
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
全高(mm)93
特性静音
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
トラスコ品番389-9004
質量(kg)0.46
車輪幅(mm)25
取付穴径P(mm)9
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GG-75
長さ(mm)30(ハブ)
質量(kg)0.35
車輪幅(mm)25
全高(mm)100
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
ホイール部には丈夫なスチールホイルを採用、堅牢で強靭です。車輪にはゴムを採用、反発が良く始動がスムーズです。スチール部は三価クロムメッキ処理をしています。
用途SD型エコ運搬車5輪車タイプ用固定キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番389-9021
種別固定車
質量(kg)0.46
車輪幅(mm)25
取付座A×B(mm)81×57
取付高H(mm)125
取付ピッチX×Y(mm)63×40
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)9
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。
機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
仕様プレート式
トラスコ品番149-2609
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(g)340
タイプ固定式
車輪幅(mm)25
取付ピッチY(mm)48
取付穴径P(mm)8.5
取付座A(mm)112
取付座B(mm)64
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
耐食性、耐水性に優れたオールステンレス製です。ROHS適合品です。
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
トラスコ品番367-0180
形状固定車
質量(g)417
車輪幅(mm)25
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付高H(mm)148
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン
材質スチール
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
材質スチール
軸径(Φmm)8
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
取付穴径d(mm)8.8
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
次へ