「キャスター扇 msfx-22」の検索結果
工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様ワンタッチ折りたたみ三脚
その他電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
材質羽根:PP(ポリプロピレン)
型式CFF435TPB
質量(kg)約4.5
消費電力(W)(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強運転時)約123/約127
定格電圧(V)単相交流 100
ハネ径(cm)約43.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×70×110-135
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右各約40(左右自動首振り)
風量調整3段階切換
高さ調節約25cm
ファンスピンナー固定式
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強運転時)約272/約279
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ三脚型
角度調節手動:上下4ステップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷