52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式 トラスコ品番384-6857 形状固定車 荷重種別高荷重 質量(kg)0.22 車輪幅(mm)28 偏芯(mm)- 金具鋼板製 ストッパーなし 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)6.5 金具高さH(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別高荷重 車輪幅(mm)28 偏芯(mm)25 金具鋼板製 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)6.5 金具高さH(mm)43 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在式 荷重種別高荷重 金具鋼板製 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状固定式 荷重種別高荷重 金具鋼板製 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ねじTM12
1個
459 税込505
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2863 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌日出荷

材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.25 ねじTM12 軸長L(mm)14 材質(金具)ステンレス スパナサイズ(mm)19
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2919 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3246 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)380 許容荷重(daN)38 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2864 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
359 税込395
翌日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2926 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン 質量(g)185 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
529 税込582
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2920 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
翌日出荷

材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.25 ストッパーあり ねじTM12 軸長L(mm)14 材質(金具)ステンレス スパナサイズ(mm)19
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
819 税込901
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 形状固定車 光沢クロメート処理(三価) 材質(本体) ストッパーなし 取付け方法プレート キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)低床式重量用キャスター HG型
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3337 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上 取付座A×B(mm)70×54 ストッパー 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3336 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×54 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8030 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌日出荷

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロムメッキ ストッパーあり 軸長L(mm)38 適合パイプ外径(Φmm)18
1個
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6868 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)66×36 取付座A×B(mm)80×50 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターHG型 自在車(強化ナイロン車)
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) トラスコ品番379-6809 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)50×50 取付座A×B(mm)64×64 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)51 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
欠品中

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)