265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪径D(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3097 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) 質量(g)870 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 軸長L(mm)40 関連資料(0.03MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー(B入り) ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 穴径P(Φmm)11 偏芯E(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-71 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパーなし
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング エスコ品番EA986HY-80 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)32 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-41 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパーなし
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 偏芯E(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、自在式 形状自在車 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。 仕様プレート式、低床式、自在式 トラスコ品番836-1514 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン 質量(g)185 車輪幅(mm)21 取付寸法(mm)55×55(53×53) 取付高H(mm)30 取付ピッチY(mm)53~55 取付穴径P(mm)6.2 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.2 取付ピッチX(mm)53~55 取付座B(mm)70
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロン トラスコ品番809-3463 質量(g)225 タイププレート式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.2 取付座A×B(mm)70×70 全高(mm)46.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)29 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷

形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 形状自在車S 穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番814-2016 材質金具:ステンレス、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 車輪434S0S-RBU 寸法K(mm)12 寸法V(mm)129 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68(71) 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン(B入) ストッパーあり 車輪径D(Φmm)100
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3095 形状自在式 材質(車輪)ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)2 ストッパー 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3099 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) 質量(g)960 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 軸長L(mm)40 関連資料(0.03MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式
エコ商品
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車 車輪幅(mm)32 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー ブラック タイプ自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)