こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
軽い力で旋回操作が可能に!
始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
軽い力で旋回操作が可能に!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。
旋回始動力の低減により操作性がアップ!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。
R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車S
型式315S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車
型式420S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式320S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式419S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽い力で旋回操作が可能に!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。
旋回始動力の低減により操作性がアップ!
420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状固定車
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車
型式420S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式320S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車W
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式320SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式915MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
金具仕上ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ