27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm)55.5×37.5×18.5 質量(g)28 電源リチウム電池CR2032×1 時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0 ~199.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h)0.0~199.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BluetoothSMARTセンサー対応・大画面で大きな文字の[3段]表示・クリックテック・上段と中段の表示内容を変更できるプログラマブルディスプレイ・状況に応じ必要の無い機能を非表示にできるファンクション選択・センサー自動識別と周長自動切替・センサーバッテリーアラーム・ペースアロー・積算距離入力・オート専用
バックライト 機能ケイデンス(現在・平均・最高)・速度(走行速度・平均・最高)・心拍(現在・平均・最高)・距離(走行距離-1/-2・積算)・時間(走行時間)・時刻(12・24時間/選択可能) アズワン品番64-9554-20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アウトフロントタイプでブラケットと一体感がある薄型形状 日中でも確認しやすい反転液晶 表示レスポンスが良いアナログワイヤレスコンピュータ 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 ブラケットから本体着脱可能 2018年度グッドデザイン賞受賞 iFデザインアワード2019受賞 防水性能:IPX8
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面
ブラック
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm)55.5×37.0×16.5 質量(g)26.4 電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 距離(km)(積算)0~99999 走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 平均速度(km/h)0.0~105.9 測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ) バックライト 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度 寸法(mm)47×32×12.5 質量(g)12 バックライト
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CATEYEPADRONE+
「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー 大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現 目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能 CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)
付属品スペーサー ブラック アズワン品番64-9553-16 取付径(Φmm)31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応スピード/ケイデンスセンサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
適合機種CC-RD500B ブラック アズワン品番64-9553-37
1個
6,598 税込7,258
33日以内出荷

・キャットアイ社製無線サイクロコンピューターと充電式ヘッドライト(H-34N対応モデル)を取り付け可能。・サイクロコンピューター、ヘッドライトの角度調整が可能。・本体は冷間鍛造アルミを使用。・GPブラケットは一部のヘルメットに取り付け可能・アクションカメラも取り付け可能
アズワン品番64-9545-61
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 寸法(mm)55.5×37.0×16.5 質量(g)26.4 電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ) 時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9 平均速度(km/h)0.0~105.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有線式サイクロンコンピューター関連パーツ。スピードセンサー
1個
999 税込1,099
21日以内出荷

ナイロンタイ
用途対応モデル:V3n(CC-TR310TW/CC-TR210DW) / ベロ ワイヤレス+(CC-VT210W/CC-VT235W) / ベロ ワイヤレス(CC-VT230W) 。4本入り
1セット(4本)
99 税込109
21日以内出荷

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5 寸法(mm)60×40 消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧DC9~16V 防水性IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度0.0~199.9km/h 走行距離(km)0~999.99 平均速度(km/h)0.0~199.9 最高速度(km/h)199.9 走行時間0:00':00"~9:59':59" 距離(km)(積算)0~999.99 クリア/黒
1個
999 税込1,099
当日出荷

真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル 操作がしやすい穴型引手を採用 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用 フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32 付属品フレックスタイトブラケット 材質真鍮(ワン) 直径(Φmm)23 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

Q3a/Q3の計測データをPCへ転送したり、PC側から各設定の変更など双方向の通信が可能 【パソコンに転送されるデータ】 ファイルナンバー/ファイル作成日/時刻(計測がスタートした日付・時刻)/指定した記録間隔での走行速度、心拍数、ケイデンス、走行距離、走行時間、海抜高度の計測値/ラップデータ(ラップナンバー、区間平均速度、区間平均心拍数、区間平均ケイデンス、区間最高速度、区間最大心拍数、区間最高ケイデンス、ラップタイム、スプリットタイム、区間距離)/心拍ゾーン滞留時間 【パソコン側から変更できる設定内容】 日付・時刻・アラームのON/OFFと設定時間・タイヤ周長・計測単位・記録間隔・総走行距離/総走行時間値・オートモード設定・サウンド設定・海抜高度HOME設定値 【e-Train Data Ver.4】 パソコン画面に計測データをグラフでわかりやすく表示、グラフを拡大してより詳しい分析も可能 対応OS : Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP
バックライト 適合MSC-CY300、MSC-CY200 ブラック
1個
3,998 税込4,398
33日以内出荷


現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品専用ケース
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10 ブラック 適合パイプ径(Φmm)22~32 アズワン品番64-9544-05
1個
499 税込549
当日出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

4.500mまで測定可能。 見やすいアナログ高度・気圧計。 薄型でコンパクト。
質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-30~+80 本体寸法(mm)約66×68×25 精度±5%±20m以内 高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50 測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5 材質(外枠)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

CC-RD500B(STRADA SMART)専用Bluetooth SMART規格対応心拍センサー バッテリー消耗が少ない低消費電流タイプ 対応スマートフォンにはアタッチメント取り付けなしで通信可能
ブラック アズワン品番64-9554-33
1個
8,898 税込9,788
33日以内出荷