一時的に密封しておける試験管。
キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン
仕様押し蓋式
全長(mm)90
質量(g)5
呼称Φ14.5×83
外径(mm)15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
キャップ付き。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
容量(mL)50
TGK品番717-03-30-78
材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き
型式ST-25KC-5T付
厚さ(mm)1.5
直径(Φmm)19.2
キャップパッキングKC-5T
適合キャップ黒色キャップ用パッキング
寸法(外径×高さ)(mm)25×200
1箱(30本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
TGK品番922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50
仕様ポリ栓付き
材質本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)1.0
目盛なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
色白色半透明
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
使い捨てでありながら、リユーズタイプに劣らない非常に高品質なチューブです。ライナーなしのキャップ付きで、チューブには書込面が付いています。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。組織培養、細菌学、臨床化学、血液検査等に最適です。軟質ガラスで起こりがちな、アルカリの溶出がありません。
材質チューブ/ホウケイ酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン
形状スクリュー口、丸底、書込面付
ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
材質硼珪酸ガラス
商品タイプ本体のみ
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、
容量(mL)150
外径×全長(mm)Φ38×200
アズワン品番4-2774-13
1本
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
オートクレーブ可能
キャップ付属:フェノール
パッキン白ゴム
フッ素樹脂PTFE製の丸底試験管です。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
キャップ付き、キャップ無しを選ぶことができます。
フッ素樹脂PTFE製の丸底試験管です。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
キャップ付き、キャップ無しを選ぶことができます。
フッ素樹脂製のスピッツ底試験管です。
底部に試料を集中させるのに便利です。
キャップ付きと、キャップなしをお選びいただけます。
耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。
ディスポタイプのプラスチック試験管で、コストメリットのある商品です。
商品は入数単位でディスペンサーボックスに入っています。
リム付きで、オプションのキャップと適合します。
材質ポリプロピレン(PP)
関連キーワード