鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)135
鍵違い数100通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵0600
タキゲンコード20408
1個
¥2,249
税込¥2,474
7日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器
質量(g)105
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)52.2
材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
付属品鍵2本
トラスコ品番206-3822
材質亜鉛合金ダイカスト
全長(mm)32.4
シリンダー径(Φmm)26
キー番号NO.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等
材質ZDC、SUS304、SUS、CR
質量(g)52
部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング
表面処理Cr
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
付属品キー2本・止め金
鍵違い数(最大)69万通り
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品キー2本・止め金
材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数69万通り
表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
ROHS対応品です。
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
付属品シリンダーキー1本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手座金を180°回転させて下さい。
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.G200(同一)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)125
材質(キー)黄銅板(C3713P)
鍵違い数(最大)100通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵600
タキゲンコード20406
1個
¥2,038
税込¥2,242
4日以内出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)31.4
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
カムロック用カバーです。
L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
こんなお得な商品も!

ホースバンド つまみ付き
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。
材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム
材質ポリアミド
更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。
材質本体・扉:スチール焼付塗装、ワイヤー棚:スチール樹脂塗装、アジャスター:スチール、質量/47.6kg、機能/シリンダー錠、ネームプレート・ネーム用紙付き、アジャスター付き、連結用ボルト・ナット,連結穴キャップ付き、付属品/鍵各2個、ハンガーパイプ、コートフック、ワイヤー棚、扉トレー、耐荷重/底板:約10kg、ワイヤー棚:約5kg、バー付き扉トレー:約1kg、扉フック:約kg、保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年、カラー/本体:ライトグレー、扉:ライトナチュラル
寸法(mm)外寸法/幅900×奥行515×高さ1792、有効内寸法/(1人あたり)幅405×奥行425×高さ778、ワイヤー棚/高さ140
色木目
タイプ4人用
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥139,800
税込¥153,780
21日以内出荷
更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。
寸法(mm)外寸法/幅900×奥行515×高さ1792、有効内寸法/(1人あたり)幅255×奥行425×高さ778、ワイヤー棚/高さ140
色木目
タイプ6人用
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。
寸法(mm)外寸法/幅450×奥行515×高さ1792、有効内寸法/幅405×奥行425×高さ(上段)190×高さ(下段)1428、ワイヤー棚3段可動/高さ90・200・385
色木目
タイプ1人用
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。
色木目
タイプ3人用
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
更衣室にリフレッシュスペースとしての雰囲気・機能をプラス。収納物の形状やサイズに配慮し、使う方の声を聞いて設計しました。
色木目
タイプ2人用
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード