垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。
長さ(mm)1885
幅(mm)1020
高さ(mm)920
タイプ乗用草刈機
使用燃料ガソリン
最大出力21.1PS
走行速度(km/h)性能:0~14.2
馬力(PS)21.1
独自のTOPS標準装備で安心です。横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。レバー一本で燃料タンクが地上まで降下しますので高齢者、女性も楽々給油できます。シートを低くしアーチも取り外し可能で枝の引っかかりを低減します。歩行時ハンドルを倒すと前後進1速固定(安心機構)で急な発進を防ぎます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
幅(mm)1190
高さ(mm)1280
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式セルフスタータ
走行速度(km/h)最低1.45・最高14.13、負荷:1.45~14.13
馬力(PS)8.4
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021
寸法(mm)140×60
全長(mm)140
刃長(mm)60
刃厚(mm)6
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163
寸法(mm)145×70
刃厚(mm)6
電動なので環境・作業車に優しい。充電時間90分(100%)・稼働時間50分
用途トンネル・内装工事・工場内・地下工事・住宅街・動物周辺 での資材運搬等
付属品予備バッテリー
トラスコ品番663-5494
長さ(mm)2140
幅(mm)740
高さ(mm)1055
モーター走行:ホンダGXE2.0H
走行速度(km/h)無負荷:0~5.3(前進)、負荷:0~2.5(後進)
最小旋回半径(mm)1200
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1245×730×430
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
荷台の油圧ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きで効率的に作業ができます。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8603
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2450
幅(mm)1040
高さ(mm)1265
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)800
走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)1.52
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
21日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番485-0106
ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ4輪
モーターホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)アルミ
モーター出力(W)250
タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)6~7
駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 側板に六角支点機能を採用。これにより側板の水平ロックが可能となり、荷台をより広く多目的に活用できます。 最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途建設現場等での土砂運搬に。
トラスコ品番467-8611
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1670
幅(mm)830
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥499,800
税込¥549,780
21日以内出荷
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途敷地内の資材運搬に。
トラスコ品番467-8595
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2390
幅(mm)1180
高さ(mm)1170
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)500
走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0
馬力(PS)6.3
最小旋回半径(mm)1.65
1台
¥909,800
税込¥1,000,780
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8588
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1730
幅(mm)990
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥519,800
税込¥571,780
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8596
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1730
幅(mm)990
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥489,800
税込¥538,780
21日以内出荷
小型特殊自動車なので公道走行可能車検不要です。4WDタイプです。油圧ダンプ仕様です。丸ハンドルで運転しやすい四輪駆動の小型特殊自動車です。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8589
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)3145
幅(mm)1185
高さ(mm)1600
タイプ小型特殊自動車
角度(°)ダンプ:56
均等荷重(kg)搭載:500
人数乗車定員:1
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:3速●後進:1速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:500
走行速度(km/h)●最低3.8・最高14.9●負荷:3.8~14.9
登坂角度能力(空車時):20
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2.95
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
21日以内出荷
アシストダンプ付きで重量物を4分の1の力量で持ち上げることが可能です。幅を620mmとスリムにし、今まで入りづらかった畝間や狭い道なども快適です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。最低地上高は従来ピンクレディ(BP419)より、10mm高い100mmを確保。重量100kgの荷物を4分の1の力量、たったの25kgで持ち上げられます。ダンプした荷台は、どこででも無段階でロック可能な「ピタッとダンプ」を採用しました。作業場所に合わせてハンドルの高さを約200mm(32度)の範囲で、あなた好みの高さに調整できます。最低速度は0.25kmと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全にながら作業が行えます。荷台は全て(4点)ゴムマウントで防振。赤ちゃんを包み込むように、収穫物をやさしく運びます。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
タイプ歩行用クローラ
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
登坂角度能力(空車時):25
重量物運搬に最適です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番467-8608
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2840
幅(mm)1185
高さ(mm)1365
タイプ乗用クローラ
角度(°)ダンプ:55
床面高さ(mm)荷台:545
最大積載荷重(kg)850
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:3速●後進:2速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:850
走行速度(km/h)●最低2.0・最高6.9●負荷:2.0~6.9
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
21日以内出荷
ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧ダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出できます。300kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しています。クローラ接地長を従来同型機種より40mm延長したことにより車体前後のバランスが格段に向上しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。荷箱の側板に六角支点機能を追加し側板の水平ロックが可能となり運搬用途がさらに拡大しました。ボタンを押すだけで簡単に始動・停止できるセルスタータエンジンを採用しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8622
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1910
幅(mm)830
高さ(mm)1010
タイプ歩行用クローラ
角度(°)ダンプ:63
最大積載量(kg)300
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式セルフスタータ
走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥589,800
税込¥648,780
21日以内出荷
レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番467-8594
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2750
幅(mm)1610
高さ(mm)1910
タイプ乗用クローラ
揚程(mm)最大揚程量:995
角度(°)ダンプ:52
床面高さ(mm)荷台:6565
最大積載荷重(kg)1200
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:4速●後進:3速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:1200
走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)10
最小旋回半径(mm)1.55
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
21日以内出荷
不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ51馬力(グロス値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。メンテナンスカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。
トラスコ品番467-2229
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)クローラ接地:1425
幅(mm)1620、クローラ:320
全長(mm)3655
高さ(mm)2370
奥行(mm)3655
角度(°)最大上昇:85
内寸幅(mm)荷箱:1300
エンジン部最大出力47.5
センター距離(mm)クローラ:1230
最大出力47.5PS
高さ内寸(mm)荷箱:520
長さ内寸(mm)荷箱:2155
エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル
容積(m3)【荷箱】山積:1.5、平積:1.13
最大使用荷重(kg)3000
排気量エンジン総排気量:2434
走行速度(km/h)性能:0~11
地上高さ(mm)最低:285
登坂角度能力(空車時):25
1台
¥7,498,000
税込¥8,247,800
21日以内出荷
椎茸原木等短尺材の運搬に最適です。走行トランスミッションは、前進3段、後進2段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。前ミッション方式により車体の前後のバランスが良く、またスイング転輪の採用で障害物の乗り越しもスムーズに行えます。荷台は、使いやすい三方開きの低床方式。側板は棒立て差し込み方式により水平にセットでき、荷台がさらに広く使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8587
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2075
幅(mm)1060
高さ(mm)1180
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)800
走行速度(km/h)負荷:1.7~5.7
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)1.46
1台
¥1,079,000
税込¥1,186,900
21日以内出荷
不整地運搬車を初めて扱う方から上級者の方まで、安心して作業を行うことができます。TIER4規制適合エンジン搭載、クリーンかつ47.5馬力(ネット値)とパワフルになりました。ディスプレイ搭載で本機の状況、メンテナンス時期が把握できます。サイドカバー・エンジンカバーが開くため、メンテナンス時のアクセスが容易になりました。
用途建設現場等での土砂運搬に。
トラスコ品番467-2231
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)クローラ接地:1425
幅(mm)1645、クローラ:320
全長(mm)3280
高さ(mm)2370
奥行(mm)3280
角度(°)最大上昇:60
内寸幅(mm)荷箱:1420
エンジン部最大出力47.5
センター距離(mm)クローラ:1230
最大出力47.5PS
高さ内寸(mm)荷箱:370
長さ内寸(mm)荷箱:1685
エンジン形式水冷4サイクルディーゼル4サイクル4気筒ディーゼル
容積(m3)【荷箱】山積:1.26、平積:0.89
最大使用荷重(kg)3000
排気量エンジン総排気量:2434
走行速度(km/h)性能:0~11
地上高さ(mm)最低:285
登坂角度能力(空車時):25
1台
¥6,998,000
税込¥7,697,800
21日以内出荷
リフトでトラックへの積込を楽に行うことができます。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。荷台の昇降は、ハンドレバーに加え、荷台上での作業に便利なフットレバーを装備。
用途敷地内の資材運搬に。
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)500
走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0
馬力(PS)6.3
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途敷地内の資材運搬に。農業用運搬車
トラスコ品番467-8597
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2200
幅(mm)1105
高さ(mm)1140
タイプ歩行・乗用クローラ
最大積載量(kg)500
走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0
馬力(PS)6.3
最小旋回半径(mm)1.6
1台
¥729,800
税込¥802,780
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。オプションのステップ取り付けでで立ち乗りが可能に!! 収穫物を素早くトラックまで運搬でき効率的です。低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。
用途土砂運搬に最適。
トラスコ品番467-8586
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)1575
幅(mm)675
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥459,800
税込¥505,780
21日以内出荷
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。前ミッション方式により車体の前後バランスが良く、立ち乗り時も安心です。ハンドルの切り替えが3段階調整でき、オペレータの身長に合わせた切り替えが可能です。
用途建設現場等での土砂運搬に。
トラスコ品番467-8600
長さ(mm)1670
幅(mm)830
高さ(mm)1080
タイプ歩行用クローラ
最大積載量(kg)400
走行速度(km/h)負荷:0.4~4.4
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.2
1台
¥479,800
税込¥527,780
21日以内出荷
公道乗車可能な高耐久モデルです。刈り高さはダイヤルで0~170mmまで任意の高さにセットでき、ボタンをポンと押すだけなので簡単です。エンジントラブルを誘発する粉塵をサイクロン式エアクリーナで軽減。ホコリの多い乾燥地や枯れ草の雑草地での作業に威力を発揮します。フロントデザインを凹型にしたことで高い草や密集した草をバタフライ式に一押しでより効率よく取り込めます。LEDヘッドライト+ワークランプで早朝や夕方の作業がしやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8579
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1850
幅(mm)1020
高さ(mm)1015
タイプ草刈作業車
刈込み幅(mm)975
ブレード枚数2枚
刈込み高さ(mm)0~170
最大出力23.3PS
燃料タンク容量(L)20
走行速度(km/h)性能:0~13.8
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)23.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)17.2/3600
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
21日以内出荷
クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番468-0209
材質本体:スチール/樹脂車輪:ゴム
長さ(mm)1920
幅(mm)1040/1100
高さ(mm)850
タイプ乗用草刈機
刈込み幅(mm)915/975
ブレード枚数2枚
刈込み高さ(mm)10~75
最大出力21.1PS
燃料タンク容量(L)14
走行速度(km/h)性能:0~13.2
登坂角度能力(空車時):15
馬力(PS)21.1
出力(kW/rpm・PS/rpm)15.5/3600
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
21日以内出荷
傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8584
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1800
幅(mm)1000
高さ(mm)1050
タイプ歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)800
ブレード枚数46枚
刈込み高さ(mm)0~100
最大出力10PS
燃料タンク容量(L)5.4
走行速度(km/h)性能:1.07~4.32
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)10
出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
より快適に、より安全に、より力強くなりました。高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番652-8605
長さ(mm)1885
幅(mm)1020
高さ(mm)920
刈込み幅(mm)975
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
ブレード枚数2枚
刈込み高さ(mm)0~150
最大出力22.4PS
燃料タンク容量(L)18
走行速度(km/h)性能:0~14.2
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)22.4
出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
21日以内出荷
安定感のある刈取りで人的負担を軽減します。小型ながら180mm幅のゴムクローラを採用し高い走破性を発揮します。刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。また、高さは6段階またはフリー状態(追従機構)にできます。オプションのシートを取り付ければ広い休耕田・足場の悪い軟弱地でも乗車して作業が行えます。ハンドル位置は、左右旋回3段階7ポジション・上下4段階にワンタッチで調整が可能な為、傾斜地(15度以下)・果樹の枝下等の草刈作業が効率よく行えます。刈刃交換が、ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり刈刃交換時間を短縮。従来機と比較して刈刃の交換が60%低減しました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8580
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1800~1900
幅(mm)805
高さ(mm)870~1125
タイプ歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)650
ブレード枚数36枚
刈込み高さ(mm)0~80
最大出力8PS
燃料タンク容量(L)6
走行速度(km/h)性能:1.1~3.6
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
1台
¥589,800
税込¥648,780
21日以内出荷
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番686-4118
長さ(mm)1800
幅(mm)805
高さ(mm)1125
タイプ8
刈込み幅(mm)650
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
ブレード枚数36枚
刈込み高さ(mm)0~80
最大出力8PS
燃料タンク容量(L)6
動力ガソリンエンジン
走行速度(km/h)性能:1.1・2.2・3.6
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)ガソリンエンジン
出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
1台
¥669,800
税込¥736,780
21日以内出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)4
仕様4枚組
質量(g)170
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
どこでも手軽に楽に運搬ができます。タイヤ痕が残らないグレータイヤです。ノーパンクタイヤを採用しています。電磁ブレーキの採用、デッドマン機能により、手を離すと停止します。ワンタッチロックサイドフレームを採用で小回りが抜群です。一般家庭の電源で充電出来ます。各パーツに分解ができますので、車のトランク等にも収納でき、持ち運びが簡単です。化石燃料を使用した運搬車からEV化することで、使用時のCO2排出量ゼロにすることができます。
用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。建設現場での資材運搬。キャンプでの荷物運搬。
付属品バッテリー、充電器
トラスコ品番467-5454
材質(本体)スチール荷台(樹脂車輪)ゴム
長さ(mm)1040
幅(mm)610
高さ(mm)940
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)940
走行速度(km/h)無負荷:0~4.5
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)813×581×88
1台
¥299,800
税込¥329,780
21日以内出荷
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
用途敷地内の資材運搬に。
トラスコ品番468-0207
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2200
幅(mm)1105
高さ(mm)1140
タイプ歩行・乗用クローラ
角度(°)ダンプ:70
最大積載量(kg)500
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式リコイルスタータ
走行速度(km/h)最低0.58・最高6.0、負荷:0.58~6.0
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)6.3
最小旋回半径(mm)1.6
1台
¥789,800
税込¥868,780
21日以内出荷
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
用途敷地内の資材運搬に。
トラスコ品番468-0206
長さ(mm)2200
幅(mm)1105
高さ(mm)1140
タイプ歩行・乗用クローラ
角度(°)ダンプ:70
最大積載量(kg)500
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:6速、後進:2速
始動方式リコイルスタータ
走行速度(km/h)最低0.58・最高6.0、負荷:0.58~6.0
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)6.3
最小旋回半径(mm)1.6
1台
¥729,800
税込¥802,780
21日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ