662件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs) 質量(g)26 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719 税込791
当日出荷

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板 形状屋内用 露出形 タイプラッチ錠・パッキン付 保護構造IP4X ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠) ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
7,788 税込8,567
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッチ付で無用な扉の開きがありません。 鍵が付いているので収納物の管理ができます。 棚板付キャビネットです。
適合機種カスタムワゴンTACシリーズ 質量(kg)18 有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)548×418×560 均等荷重(kg)20/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×437×600
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋パネルロック
エコ商品
厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途小型キャビネット・各種小型機器 材質C3713、ZDC、SPCC、S 質量(g)76.2 部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ 表面処理Ni、Cr、3価クロメート キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用) 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き専用 均等耐荷重(kg/段)40
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクローム色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。 分野設備・機械
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全てのトレーを1度に施錠・開錠できます。遮断率が高く大切な薬を保護します。薬剤や医療材料の保管・管理に適しています。一つの鍵でオートロック可能です。
付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)再生樹脂、仕切板/再生ポリスチレン樹脂 仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能) 紫外線防御率(%)約65%(遮光タイプのみ・通常トレーとの比較値) トレー内寸(mm)114×240×70mm
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
段数3段 引出し組合せ3段 間口(mm)387 奥行(mm)620 高さ(mm)1015 付属品引出し1段に仕切板2枚付 トラスコ品番462-1115 種別鍵付タイプ 質量(kg)39 ニューグレー タイプA4用 最大積載量(kg)120 棚段数3 収納サイズA4 オールロック、ラッチ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1015 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)319×561×274.5 引出し耐荷重(kg)40
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

小型サイズのキャビネット等に最適です。
仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-9 材質黄銅 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)15 最大適合板厚(mm)5.5
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 止金付き 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 M18サイズの錠前です。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個 材質(レール)スチール 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1台
174,000 税込191,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro パネル - タング深さ 20.5 mm キャビネットロック、ノブでロック解除します信頼性の高い RS Pro シリーズのこの小さくて完璧に成形されたキャビネットロックは、キャビネットをしっかり閉じるために使用できます。ノブを回してロックを解除するだけです。 パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm で、ロックは 16.2 mm x 14.2 mm の穴に収まります。ロックは亜鉛合金製のダイキャスト製で、非常に耐腐食性があり、ノブは保護性能を高めるために粉体コーティングが施されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このラッチはエンジニアによってストリングテストされ、安全基準を満たしていることを確認しています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質も含まれています。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットを安全に閉じるために使用されます。特長と利点.キャビネットロック .ロック解除するためのノブ .パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm です . 16.2 mm x 14.2 mm のパネル切抜き .黒粉体コーティングノブ付きダイキャスト亜鉛合金 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = スクエアヘッドパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト = 16.2 Dia. x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 14.2mm仕上げ = クロム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 13.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 32mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 16.5mmパネルカットアウト = 20.2 x 17.2mmパネルカットアウト長さ = 20.2mmパネルカットアウト幅 = 17.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 19.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 13.5mmパネルカットアウト直径 = 16.2mmパネルカットアウト長さ = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト = 17.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 17.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

種別防水角形ハンドル 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 26mm材質 = ステンレススチール仕上げ = ステンレススチール色 = 銀IP評価 = IP54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro パネル - タング深さ 28.5 mm 黒色キャビネットロック、キー - ロック解除RS Pro シリーズのこの 1/4 回転キーラッチには、標準ユーロキーが 2 つ付属しています。キャビネットのロックに使用できます。このキャビネットロックは耐腐食性を高めるために亜鉛ダイキャスト製で、ウィングノブは絶縁体及び快適な手の回転を可能にする黒色ポリアミド製のオーバーモールドになっています。28.5 mm グリップ用に設計され、シール性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、ラッチはエンジニアによってストリング式的にテストされ、安全性と信頼性が保証されています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。 RoHS にも準拠しています。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットの保護に使用されます。特長と利点.キャビネットロック .キーを使用してロックを解除する:標準のユーロキーが 2 つ付属しています .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 28.5 mm です . 22.2 mm ( L ) x 20.2 mm のパネル切抜き ( W ) .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 28.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

この1/4回転ラッチはキーが付いてウィングノブを備えています。粉体コーティング仕上げのダイキャスト亜鉛合金製です。8.5 mmグリップ用に設計されています。標準欧州仕様キーが付属します。密閉性を高めるゴム製ガスケットが付属します。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 8.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 26mm材質 = ダイキャスト仕上げ = 亜鉛色 = 銀IP評価 = IP54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
7日以内出荷

仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 16mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm材質 = 亜鉛仕上げ = クロム色 = クロム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 14.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
取扱い終了

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 24.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

1個ほか
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO 9
仕様ロックタイプ = キーアンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト = 19.5 x 16.5mm南京錠 = あり仕上げ = 亜鉛色 = クロムIP評価 = IP54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様ロックタイプ = キーアンロックメソッド = キーパネル深さ = 13mmパネルカットアウト直径 = 20mm最大パネル厚 = 13mm材質 = ステンレススチール仕上げ = 研磨仕上げ色 = ナチュラルIP評価 = IP54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ロックタイプ = キーロック。。金属ロック. Tタイプキー、品番 ; 842-8469 842-8469 Ronisタイプキー、品番 ; 842-8478 842-8478
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様ロックタイプ = キーアンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト直径 = 19.5mmパネルカットアウト幅 = 16.5mm南京錠 = あり仕上げ = 亜鉛色 = クロムIP評価 = IP54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 28.5mmパネルカットアウト = 25 x 100mmパネルカットアウト長さ = 25mmパネルカットアウト幅 = 100mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷