71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付 取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付 取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120 誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
1箱(200本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(100個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠) 厚さ(mm)0.2 内径(mm)Φ1.5~1.8
1箱(100本)
4,590 税込5,049
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●標準型●長さ:500●内径×外径:0.4×0.8●入数:100●備考:両端切●コード番号:134-505 アズワン品番65-8687-19
1ケース(100本)
27,980 税込30,778
10日以内出荷

米国薬局方(USP)要件に基づいて設計しています。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠) 厚さ(mm)0.25 内径(mm)Φ0.8~1.1
1箱(100本)
4,590 税込5,049
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●標準型●長さ:500●内径×外径:0.2×0.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:134-305 アズワン品番65-8687-18
1ケース(100本)
27,980 税込30,778
10日以内出荷

仕様●融点測定用●長さ:80●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:片封●コード番号:130-080 アズワン品番65-8686-92
1箱(100本)
4,798 税込5,278
10日以内出荷

仕様●日本薬局方●長さ:120●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:片封●コード番号:130-120 アズワン品番65-8686-93
1箱(100本)
5,598 税込6,158
10日以内出荷


仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:0.2×0.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-03 アズワン品番65-8686-95
1箱(100本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:0.9×1.4●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-09 アズワン品番65-8687-03
1箱(100本)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

仕様●油脂基準用●長さ:75●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:両端切●コード番号:130-075 アズワン品番65-8686-91
1箱(100本)
3,598 税込3,958
7日以内出荷


光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10 形状パイプ 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3 仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:1.0×1.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-10 アズワン品番65-8687-04
1箱(100本)
4,598 税込5,058
6日以内出荷


キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30 穴径(Φmm)2.1 取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷

TGK(東京硝子器械)マークチューブ
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
1ケース(25本)ほか
13,800 税込15,180
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30 穴径(Φmm)2.5 取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

目盛りマーク付のガラス毛細管です。 マークの色でサイズを簡単に識別することができます。
長さ(mm)125 タイププレイン 精度≦±0.25% 再現性≦0.5%
1組(250本)
特価
6,538 税込7,192
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚 鋼管最大肉厚(mm)3 適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
全長(mm)135
1個
3,798 税込4,178
当日出荷