堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル
色黒
素線径(mm)0.45
導体断面積(mm2)22
適合インバータ直流溶接機用
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)銅線
材質(被膜)導線用天然ゴム
導体断面積(mm2)22
適合インバータ直流溶接機用
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。
ケーブル長(m)10
材質導線用天然ゴム・導体
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル
素線径(mm)0.45
画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線
溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!!
従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。
狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。
ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。
難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。
耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。
経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。
軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。
クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。
仕様ネジ式
1箱(2個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
導体公称断面積(mm2)22
長さ(m)30
1本
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
接続方式(ジョイント間)ピン
仕様接続部丸型
適合インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
導体公称断面積(mm2)38
長さ(m)20
1本
¥40,980
税込¥45,078
11日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
導体公称断面積(mm2)22
長さ(m)20
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容オス×2メス×2
導体公称断面積(mm2)22
長さ(m)5
1本
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
導体公称断面積(mm2)22
長さ(m)10
1本
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38
長さ(m)10
1本
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38
長さ(m)5
1本
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38
長さ(m)30
1本
¥61,980
税込¥68,178
11日以内出荷
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
ケーブル接続方法ネジ止式
適合電流(A)300
色(ゴムカバー)黒
接続方式(ジョイント間)ピン
簡易タイプ小型、軽量で使い勝手に優れています。縦、横兼用タイプの為組み替えにより1台で2姿勢に使用できます。特殊構造により円滑な回転でキャプタイヤのネジレが有りません。
本体質量(kg)1.5
取付寸法(mm)Max50
使用率(%)50
電流容量(A)350
取付姿勢横(フランジ用)、縦(パイプ用)、兼用(組み替え式)
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
導体は溶接用キャプタイヤでは異例の極細(0.12mm)銅線を独特の撚り合わせで柔らかくし、
シースには独自開発の超軟度ゴム混合物で被覆して標準のWCTよりも、
難燃・耐油・耐候性に優れたホルダー用(手元線)キャプタイヤが完成しました。
電気安全環境研究所〔JET〕でJIS規格のJIS C3404の特性試験をクリアしています。
長さ(m)2
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
鉄骨・橋梁
種類一般砥石
周波数(Hz)400
電圧(V)3相交流200
コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)
定格消費電力(W)660
全負荷電流(A)2.5
電源容量算定基準(kVA)1.0
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22.23
砥石周速度(m/min)最高4300
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
鉄骨・橋梁
種類一般砥石
周波数(Hz)250
電圧(V)3相交流200
回転数(min-1[r.p.m])7200
コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)
砥石径(Φmm)180
定格消費電力(W)1550
全負荷電流(A)6
電源容量算定基準(kVA)2.5
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22.23
砥石周速度(m/min)最高4300
関連キーワード