26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ 付属品取付バンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚) 適合20~32mmΦのミラーステー 材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン 寸法(mm)160×122-(ステー部100) 適合車種三菱ふそう2t キャンター(H5,11~)、いすゞ2t NEWエルフ(H5,7~H16,5)、いすゞ2t '07エルフハイキャブ(H19,1~)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正タイプのメッキミラーステー
用途外装パーツ 材質スチール クロームメッキ
1本ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーステーホルダーカバーR/Lセット
純正に被せるだけの簡単取付!付属の両面テープで貼り付けるだけ!
用途外装パーツ 材質ABS クロームメッキ
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラーステーブラケットカバー ふそう 2t NEWジェネレーションキャンター用!
用途外装パーツ 材質スチール製クロームメッキ仕上げ メーカーふそう
1セット
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!
用途外装パーツ 取付方式ボルト止め 適合19~31mmΦのミラーステー 形状角型 寸法(mm)305×228 質量(g)890 取付可能寸法(mm)Φ19~31 サイズ(mm)305×228
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ふそう2t'20キャンター用、RH手動/LH電動格納タイプ車用。標準/ワイド車共用
用途外装パーツ 材質樹脂/クロームメッキ 取付け方法交換式 適合車種ふそう2t'20キャンター右手動、左電動格納ミラー車(R2.11~ON)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

MAD MAX(マッドマックス)ミラーステーブラケットカバー
ミラーステー根本のカバー左右SETです。ワイパーパネルやミラーカバーをメッキにされた際などに!
材質/仕上ABS樹脂/メッキ 主な適合車種NEWジェネレーションキャンター(平成14年7月~平成22年10月) 標準・ワイド(SAグレード車(左右手動格納ミラー)専用・DX/CAグレード車不可)
1セット
4,298 税込4,728
4日以内出荷


純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ
用途外装パーツ 材質/仕上樹脂/クロームメッキ クロームメッキ 材質ABS
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ワイパーパネルの下部を、左右のミラーステーブラケットを結ぶように装飾するメッキカバー!。貼り付けるだけの簡単取付け。別売りのミラーブラケットカバー(570977)と一緒にご使用頂くと、見た目に統一感が出ます!
用途外装/ボデーパーツ 材質樹脂/クロームメッキ 取付方式かぶせ式 適合車種ふそう2t'20キャンター標準車(R2.11~)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷


1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約79.5 コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続 最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720 ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13 伝送方法IEEE802.11ac 給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz) HDMI規格1.4 無線距離(m)15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイマウントモニター取付キット
純正ミラーが付いていれば、車種専用ブラケットセットでなくても、純正ブラケット部分を利用して本製品の先端部分を取り付ければモニターを取付ることができます。
用途電装パーツ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を無線で大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。最大解像度4Kの高画質動画をサポートします。Airplay、Miracast、googlecastに対応しているため別途ソフトは不要で、端末でアイコンをタップするだけで簡単に投影できます。自宅でインターネットする時はもちろんのこと、車内やキャンプ場など屋外でルーター回線がない所でも利用可能です。通信はデュアルバンド2.4GHz/5GHz対応で安定して高速伝送します。端末で操作しながら無線で写真やYouTubeを大画面で楽しんだり、パワーポイント資料を無線伝送してプレゼンテーションしたりと、プライベートでもビジネスでも便利にご利用いただけます。
仕様HDCP非対応、【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/microB(メス):アンテナと給電ケーブルに接続 セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル100cm、HDMI延長ケーブル13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約79.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×32×11 最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720 保証期間2年 ケーブル長(cm)【アンテナと給電ケーブル】100、【延長ケーブル】13 伝送方法IEEE802.11ac 周波数(GHz)2.4/5 給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) HDMI規格HDMI1.4 無線距離(m)約15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷