5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。 災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。 使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。 キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書 材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS 質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3 容量(L)15(貯水可能水容量:10) 寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5 直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
8日以内出荷

Mitsukin(三金商事)インフレータブルマット
エコ商品
エアーだけでも、ウレタンだけもない「エアー + ウレタン」。高密度ウレタンフォームの柔らかい程よい弾力と、反発力のあるエアーでマットの沈み込み過ぎを防ぐ。しっかりとカラダを受け止めてくれるバランスの取れたマット仕様なんです。マットは高いクッション性を持ち、厚み5cmで車の段差や地面の凹凸を解消し、凹凸感を感じにくいので快適な睡眠を確保します。5cmの空気層を作る事で、地面の冷えから体を守れ、キャンプにも快適に眠れます。自己膨張式設計を採用し、エアポンプが要らず、2つのバルブを開くだけてエアマットが自動で空気を吸い込み膨らむ、約1分放置するだけで自動膨張します。両サイドにあるスナップボタンで複数のマットを隙間なく連結することができます。ファミリーで使うのにも広々快適です。
材質ポリエステル/ウレタンフォーム 質量(kg)2.1 直径×長さL(Φmm×mm)収納時:150×700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:650×1880×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)10cm枕付きエアーマット
エコ商品
寝心地が変わる。厚さ10cmのエアーマットならキャンプや車中泊でも朝スッキリ。フットポンプ式採用で、バルブを開けて足で踏めば空気が入るので空気入れを用意する必要もなく簡単便利です。エアマット内の空気で地面からの熱気や冷気から身体を守ってくれます。コットと併用することでより快適にご使用いただけます。補修用シールを付属しており、穴が開いてしまってもすぐ処置いただけます。
付属品エアマット(本体)、収納バンド、簡易補修シール、収納袋、取扱説明書 材質ナイロン 質量(g)780 幅(cm)68 耐荷重(kg)150(耐圧分散した場合のデータ) 長さ(cm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体使用時:2000×680×100/本体収納時:280×120×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
用途ペグ・マット・シート類の収納、登山ザック内の整理・収納に。 幅(mm)20 長さ(m)0.6 有効幅(mm)16 材質(面ファスナー)ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知 付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース 寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階) 質量(g)725(バッテリー含まず) 電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz 最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V) 光源白色LEDΦ5/300個 色温度(K)5400/3200 照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m 絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99 点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970 照射角度(°)約44
1台
140,900 税込154,990
7日以内出荷