BBQからファミリーキャンプまで幅広く使える10Lサイズのウォータータンクです。洗いやすさや乾かしやすさにも地味な配慮を重ねました。
付属品タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
セット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
材質ポリプロピレン
質量(g)850
材質(タンク)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×31×34
材質(パッキン)シリコン
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
こんなお得な商品も!

ウォータータンク 折りたたみ式
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
材質ポリエチレン
市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。
押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。
ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。
キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×10×30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
ポリタンクと組合わせて、キャンプや車中泊などに活躍する加圧式アウトドアシャワーを自作出来るキットです。キャンプや車中泊での食器洗い、海水用や災害時での簡易シャワーなど、様々なシーンで活躍します。シャワーヘッドは低水圧用のため、勢いがある水流で満足感のある浴び心地です。電源(電池)不要でどこでも使用できます。災害時の備えとしてもおすすめです。英式バルブを採用しているので、汎用の空気入れを使用できます。しっかりと空気が入れられるので、手押しタイプと比べて水圧が強いです。吐水側の取付ネジはG1/2です。ネジ口金やフレキパイプも取付けできるので、簡易給水ポンプとしても使用できます。内径50ミリキャップ式のポリタンク用
用途ポリタンクと組合わせて、キャンプや車中泊などに活躍する加圧式アウトドアシャワーを自作出来るキットです。
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。
キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。
空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。
食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。
容量(L)15
材質ポリエチレン、PA、PET
寸法(縦×横)(mm)390×420
底寸法(mm)170
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7295
質量(g)84
ねじ外径(mm)(タンク)65用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
水が注ぎやすいノズル付きのウォータータンク20L。キャンプやバーベキューなどの水を確保し、調理や洗浄に役立ちます。水道が近くにない、畑などの水やりに。付属のノズルが水やりに便利。大容量サイズ。防災用の給水タンクの備えとして。水専用容器です。20L
容量(L)20
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20×36
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
収納サイズ(約)42×19×19cm
付属品ペグ8本、ハンマー1本、ペグ用収納袋1枚、ポール用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質フライ:ポリエステル70D(PU防水加工)、インナーテント:ルーフ・ウォール=ポリエステル70D(通気性撥水加工)、フロア=PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mm グラスファイバー
質量(kg)約3.1
寸法(cm)フライ:(約)210×260×H130、インナー:(約)210×130×H125
アズワン品番64-9354-30
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ウォータータンク 折りたたみ式
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
フック穴に通して吊るせる。避難時の給水用タンクとして。スポーツ、キャンプなどの近くに水場が無いときに。握りやすい取っ手付き。持ち運びしやすい折りたたみ式。注ぎに便利なコック付き。
用途災害、避難、防災、水くみ、水汲み、レジャー、アウトドア、給水に。ウォータータンク、水缶、給水袋、ウォータージャグ、給水タンクとして。
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
災害時は水確保に。丈夫な3層構造でとにかく強い。
コンパクトに収納、持ち運びにも便利。取っ手があるので持ちやすく、ダイレクトに注げる。
用途キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。超軽量なので非常用給水袋の備えに。
材質本体容器:PET+ナイロン+ポリエチレン(3層)、フタ・口・ハンドル:ポリエチレン
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
大口径9.3cmで水が入れやすく、お手入れも簡単!。たっぷり16リットルの容量ながら使用しない時はコンパクトにたたんで収納できるので場所を取りません。取り入れ口は直径9.5cmで大きな蛇口や給水車の蛇口からでも入れやすく、使用後は中に手を入れて洗うこともできるので衛生的です。水を注ぐときは取り入れ口の下のコックをひねるだけなのでお子様でもコップに水を簡単に注ぐ事が出来ます。半透明タイプなので中の水の量も一目でわかりやすく持ち手付きで運びやすく置いて使う時も安定する形状になっています。
用途防災用品に。キャンプなどのアウトドアに。スポーツに
トラスコ品番513-4814
材質ポリエチレン、EVA樹脂、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、折畳用バンド:ポリプロピレン+ラテックス
幅(mm)260
高さ(mm)305
奥行(mm)300
貯水容量(L)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
広げると10リットルの水を運べる折りたたみタンク
たためば厚さわずか9センチのコンパクトサイズ
給水用のコック付きで簡単に水が出せる
キャンプ用品の一つとして使われていた給水タンクが、今では防災用備品として用意される方が増えてます。
本製品は、そんなカサ張る給水タンクを折りたたみにしたものです。
たたむと厚さわずか9センチとなり、使う時にはしっかりと約10リットルもの水を入れることができます。
また、キャップにはカンタンに水を出せるコック付き。
厚生省告示・合成樹脂製の器具又は容器包装の材質別規格の適合品ですので安心してお使いいただけます。
材質本体:PE、コック部:PP、LDPE
質量(g)約175
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×27
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
トラスコ品番818-7294
質量(g)64
ねじ外径(mm)(タンク)50用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
材質ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
取り外しや設置が簡単な、水洗式のコンパクトポータブルトイレです。
手動ポンプで蓄圧するだけで水が流れます。
ボート用やキャンプ用としてではなくご自宅で使用したり、介護用として使用することもできる水洗式携帯トイレです。
洗浄用に水をためておく上部タンク(便座部分)と汚物を溜めておく下部タンクに分かれており、上部の清水タンクに水を入れ、使用後に水を流すことで便器内を清潔に保つことができます。
また、清水と共に汚水タンクに汚水が貯まると、便器部分と汚水タンク部分は外すことができるため、簡単に汚水を捨てることができます。
材質ABSプラスチック
タンク容量(L)(清水)13、(汚物用)10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×354×313
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク。便利なホーススタンド付き。蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる。樹脂製の為軽量で設置もかんたん。ホースリールで簡単設置。専用のゴミ受け付き排水口を標準装備。ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍。開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物
材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90
組立時間20-30分
ホース長さ(cm)【排水ホース】120
内寸(cm)60×45×25
取扱説明書(1.74MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
女性や子供、老人など力のない方でも持ち運びできる3Lサイズの飲料水用のタンクです。
畳んでしまえるので収納時にスペースを取りません。
収納時の厚みは3cm弱と防災リュックにもしまえるコンパクトサイズです。
キャップ式でこぼれにくく、楽に持ち運べる持ち手付です。
水を入れると自立します。
用途非常時のウォータータンクとして。
緊急用給水バック。
キャンプや野外での活動時の貯水用に。
仕様使用時サイズ幅×奥行×高さ(mm):約250×117×300
トラスコ品番207-2016
材質/仕上本体:ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、栓部:ポリエチレン
質量(g)46
容量(L)3
耐熱温度(℃)約-20~60
アズワン品番64-8509-19
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ご高齢者の方の介護用やキャンプやレジャー、緊急時の非常用などに、とても重宝する本格派ポータブル水洗トイレ。水洗式なので、排尿後にポンプを押すだけで一気に洗浄してくれる。密閉性が高いので、臭い漏れも気にならない。洗浄用に水をためておく上部タンク(便座部分)と汚物を溜めておく下部タンクに別れており、この2つのタンクを取り外すことが出来ますので汚物の処理も簡単に行える。
用途簡易トイレ、介護用トイレ、ポータブルトイレ、補助トイレとして。災害時の防災グッズとしても。
材質ポリエチレン
耐荷重(kg)130
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」
質量(kg)5.5
色ホワイト
タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
災害等の断水時に10Lまで清潔に飲料水を給水・保管することが出来る袋となります。
日本製の厚生省告示第20号適合食品用ポリエチレンを使用している為、高強度で水への臭い移りが少ないです。
逆止弁により横倒しでも漏れずに保管が可能です。
飲料水水質検査に合格しており、水道水の場合最大3日間保管出来ます。
給水・排水口を大きくとっているため、水道・給水車から直接を給水可能な形状となっております。
フィルムタイプのため従来のタンクタイプに比べて、省スペースで備蓄することができます。
用途災害時、非常時に応急給水拠点からの水の運搬、保管用として。
キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。
トラスコ品番249-4262
材質ポリエチレン100%(日本製)
容量(L)10
縦(mm)550
横(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
注水式の便利なレバー式コック(蛇口ノズル)付きのタンクです。容量は満水で持っても重すぎない15リットル2個セットで、折りたたんで収納できるので非常時の備えとしてもオススメです。ペグが使用できないときに大活躍。風などの状況に合わせて、自在で調節ができるロープ付き。
用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災
寸法(mm)270×270×260
容量(L)ウエイト:15
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
「リュック」として使用できるだけでなく、「イス」としても災害時の行列などでの体力消耗を防げる、便利なリュックの防災セット。
リュックは水をはじく撥水加工素材で、雨の日でも安心です。
趣味のキャンプや釣りなどにも幅広く活躍します。
付属品単四電池3本
セット内容イス型リュック、ヘルメット、LEDラジオライト(AM/FM)、乾パン缶(100g)、エアークッション、ウォータータンク(10L用)、三角巾、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、非常用呼子笛、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1、あんしん保存水(500ml)×2
材質600Dポリエステル、FRP、ABS樹脂、鉄、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、アルミニウム、ナイロン、ABS樹脂、紙、綿、他
質量(g)約4140
人数一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)使用時/約300×280×430、折り畳み時/約350×80×500、リュック/約150×290×320
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
「リュック」として使用できるだけでなく、「イス」としても災害時の行列などでの体力消耗を防げる、便利なリュックの防災セット。
リュックは水をはじく撥水加工素材で、雨の日でも安心です。
趣味のキャンプや釣りなどにも幅広く活躍します。
付属品単四電池3本
セット内容イス型リュック、ヘルメット、LEDラジオライト(AM/FM)、乾パン缶(100g)、エアークッション、ウォータータンク(10L用)、三角巾、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、非常用呼子笛、滑り止め付き軍手、ブルーシート、ガードポンチョ、防災ガイドメモ/各1、あんしん保存水(500ml)、使い捨てマスク、携帯トイレ(5回分)/各2
材質600Dポリエステル、FRP、ABS樹脂、鉄、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、アルミニウム、ナイロン、ABS樹脂、紙、綿、他
質量(g)約4640
人数一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)使用時/約300×280×430、折り畳み時/約350×80×500、リュック/約150×290×320
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
「リュック」として使用できるだけでなく、「イス」としても災害時の行列などでの体力消耗を防げる、便利なリュックの防災セット。
リュックは水をはじく撥水加工素材で、雨の日でも安心です。
趣味のキャンプや釣りなどにも幅広く活躍します。
セット内容イス型リュック、ヘルメット、蓄光LEDライト、乾パン缶(100g)、エアークッション、ウォータータンク(10L用)、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、非常用呼子笛、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1、あんしん保存水(500ml)×2
材質600Dポリエステル、FRP、鉄、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、アルミニウム、ナイロン、ABS樹脂、紙、綿、他
質量(g)約4000
人数一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)使用時/約300×280×430、折り畳み時/約350×80×500、リュック/約150×290×320
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
室内で間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザー・加湿器としてもお使いいただけます。キャンプ・ランタン風な形状なので、アウトドア使用にもマッチします。時代の新スタンダードになりつつある、ステイホームの気分転換と、その先のアウトドアライフでもいずれのタイミングでもお供できる、癒しのランタンミストです。見た目により上質さを。レトロ&アンティークなダーク木目調にし、世代性別関わらずご愛用いただけるデザインを追求しました。充電はUSB式でモバイルバッテリーや、自転車の充電にも対応。ライトの調光は、つまみによりレベルが調節でき、本物のキャンプ・ランタン風の演出がお楽しみいただけます。小型なのに、ミストの噴射量がすごく、ミスト機能は6~8時間継続と、ロングに使用可能です。釣り下げ、直置きと場所を選ばず自由自在にご使用いただけます。
用途・室内での間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザーや加湿器としてや、アウトドアなどにも。
付属品取扱説明書、専用USBType-Cケーブル、専用スティック4本(本体装着1本含む)
質量(g)200
電力(W)1.5
幅(cm)9.5
高さ(cm)22.5
バッテリー容量(mAh)1200
奥行き(cm)9.5
水タンク容量(mL)260
処理能力(mL/h)ミスト:20~40
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。
付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)
本体質量(kg)15
消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150
設定温度(℃)17~30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500
水タンク容量(L)2.6(受水)
冷媒R134a
除湿能力(L/h)25
能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4
待機電力(W)40/50
適用畳数4.5~6
加湿能力(L/日)0.2
1台
¥54,900
税込¥60,390
4日以内出荷
関連キーワード