事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質再生ポリプロピレン
厚さ(mm)50
規格JIS A 1450
幅(cm)25
長さ(cm)25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50
静荷重(N)3000
施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
1セット(16枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品
幅(mm)1600
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品
長さ(mm)1300
働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。
プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。
コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
用途オフィス用床材付属品
材質樹脂台座 + 鋼板パネル
耐荷重(N)3000
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
1枚
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材
色ブラック
フリープランフロアS-H50の壁際や柱廻りの収まりでフロアパネルの切断時や重量物の設置の際の補強に使用する補助部材です。
材質再生ポリプロピレン
寸法(縦×横×高さ)(mm)14×14×47
1袋(50本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品
幅(mm)40
長さ(mm)2000
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品
幅(mm)286.2
径(Φmm)20
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。
切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。
切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製
適合種別XS50P
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1枚
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。
軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。
切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。
電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
用途オフィス用床材
その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上
材質特殊ポリプロピレン
寸法(mm)W248×D248×H50
質量(kg)7.7
色ホワイト
高さ(mm)床上:50、有効配線:30
定格荷重(N)所定:3000
サイズ(mm)W250×D250×H50
フリープランフロアS-H50の据付に使用する部材です。
材質再生ポリプロピレン
厚さ(mm)11
寸法(縦×横×厚さ)(mm)62×62×11
1袋(50本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)25×497×497
1箱(2個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品
1枚
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード