柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。
専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途一般噴霧。
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)31
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)50
均一散水性(m)100
散水量(L/m・分)0.2~0.8
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。
専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途露地・広域噴霧。
折幅(mm)62
均一散水性(m)100
最高使用圧力(MPa)0.2
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホースの末端や中間で水を止める時にお使いください。
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。
今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が
楽に素早くできます。
大型車輪付きなので機械の移動も楽です。
巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので
簡単です。
仕様スロットルレバー:固定式
カバーなし
質量(kg)32.5(リール含まず)
長さ(m)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960
キャスターあり
エンジン形式ホンダGX35(4サイクル)
クラッチ遠心クラッチ
適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)
巻取形式自動
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用
材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
キリコの巻き取り収納が簡単にできます。
1台
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード